Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D FA26015AC strömbrytare, 15A, termisk magnetisk, 2P | CE6JCB

SQUARE D FA26015AC strömbrytare, 15A, termisk magnetisk, 2P

Finns i lager
Artikel: CE6JCB Modell: FA26015AC
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
9 297 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps15
RamtypFA
Antal poler2
Spänning600
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.9485
Fartygets höjd (cm)11.68
Fartygets längd (cm)31.75
Fartygets bredd (cm)19.81
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D FA26015AC strömbrytare designad för att skydda kretsar från överström eller kortslutningsförhållanden
    • Unikt I-Line-plug-in monteras bekvämt i alla typer av paneler och växlar för snabb installation och reparation
    • Rymmer trådstorlekar mellan 12 & 1 AWG (aluminium) och 14 & 1 AWG (koppar) för ökad flexibilitet och styrka
    • Har termisk-magnetiskt utlösningselement som erbjuder både omedelbara och långvariga strömbegränsande funktioner
    • Följer UL, CE, IEC, CCC & NEMA standarder

Produktvarianter

ProduktModellAmpsAntal polerSpänningPris
SQUARE D FA14040B strömbrytare, 40 A, termisk magnetisk utlösning | CE6GVB FA14040B4012772 624 kr
RFQ
SQUARE D FA14050A strömbrytare, 50 A, termisk magnetisk utlösning | CE6GVC FA14050A501277-
RFQ
SQUARE D FA14050C strömbrytare, 50 A, 1-polig, I-Line-fäste | CE6GVD FA14050C5012772 624 kr
RFQ
SQUARE D FA22030AB Effektbrytare, 30 A, 240 V, termisk magnetisk | CE6GVE FA22030AB3022406 526 kr
RFQ
SQUARE D FA22070BC strömbrytare i formgjuten hölje, 70 A, 240 V, termisk magnetisk | CE6GVF FA22070BC7022406 655 kr
RFQ
SQUARE D FA22090AC strömbrytare, 90 A, 240 V, termisk magnetisk | CE6GVG FA22090AC9022406 655 kr
RFQ
SQUARE D FA22100AB Effektbrytare, 100 A, 240 V, termisk magnetisk | CE6GVH FA22100AB1002240-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D FA26015AC strömbrytare, 15A, termisk magnetisk, 2P
9 297 kr /enhet