Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D FA26025AB Molded Case Circuit Breaker, 25A, Thermal Magnetic Trip | CE6JCF

SQUARE D FA26025AB effektbrytare, 25A, termisk magnetisk utlösning

Finns i lager
Artikel: CE6JCF Modell: FA26025AB
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
9 640 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps25
RamtypFA
Antal poler2
Spänning600
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.926
Fartygets höjd (cm)16.26
Fartygets längd (cm)10.49
Fartygets bredd (cm)7.62
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D FA26025AB strömbrytare lämplig för industriella kontrollpaneler och elektrisk distributionsutrustning för att skydda maskiner och kretsar mot strömöverbelastningar och kortslutningar
    • Långtids- och omedelbar utlösningsfunktioner för att omedelbart reagera på kraftiga strömstörningar samtidigt som man undviker att snubbla vid mild överbelastning
    • Lastens sidoklack stöder koppartrådar (14 - 4 AWG) och aluminiumtrådar (12 - 4 AWG)
    • Unikt I-Line-plug-in monteras bekvämt i alla typer av paneler och växlar för snabb installation och reparation
    • Uppfyller UL-, CSA- och IEC-standarder

Produktvarianter

ProduktModellAmpsAntal polerSpänningPris
SQUARE D FA14040B strömbrytare, 40 A, termisk magnetisk utlösning | CE6GVB FA14040B4012772 624 kr
RFQ
SQUARE D FA14050A strömbrytare, 50 A, termisk magnetisk utlösning | CE6GVC FA14050A501277-
RFQ
SQUARE D FA14050C strömbrytare, 50 A, 1-polig, I-Line-fäste | CE6GVD FA14050C5012772 624 kr
RFQ
SQUARE D FA22030AB Effektbrytare, 30 A, 240 V, termisk magnetisk | CE6GVE FA22030AB3022406 526 kr
RFQ
SQUARE D FA22070BC strömbrytare i formgjuten hölje, 70 A, 240 V, termisk magnetisk | CE6GVF FA22070BC7022406 655 kr
RFQ
SQUARE D FA22090AC strömbrytare, 90 A, 240 V, termisk magnetisk | CE6GVG FA22090AC9022406 655 kr
RFQ
SQUARE D FA22100AB Effektbrytare, 100 A, 240 V, termisk magnetisk | CE6GVH FA22100AB1002240-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D FA26025AB effektbrytare, 25A, termisk magnetisk utlösning
9 640 kr /enhet