SQUARE D FA36045 Molded Case Circuit Breaker, I-Line, Plug In, 35A, 600VAC | CE6JDP

SQUARE D FA36045 strömbrytare i formgjuten hölje, I-Line, Plug In, 35A, 600VAC

Artikel: CE6JDP Modell: FA36045
18 078 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps45
RamtypFA
Antal poler3
Spänning600
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets höjd (cm)16.26
Fartygets längd (cm)10.49
Fartygets bredd (cm)11.43
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D FA36045 FA-seriens gjutna höljesbrytare som används för att skydda mot överströmsbelastningar eller kortslutningar
    • Termisk-magnetisk tripp ger både omedelbart och långvarigt strömbegränsande skydd
    • 3-polig, 3-fas enhet med maximal avbrottskapacitet på 18kA vid 480VAC
    • Unik I-Line-design monteras enkelt i alla typer av paneler och växlar för snabb installation och reparation
    • Rymmer ledningar (aluminium eller koppar) i storlekar från 14 AWG till 4 AWG
    • Square D FA36045 - nu ersatt av Square D BDA36045
    • UL-listad och CE-kompatibel

Produktvarianter

ProduktModellAmpsAntal polerSpänningPris
SQUARE D FA14040B strömbrytare, 40 A, termisk magnetisk utlösning | CE6GVB FA14040B4012772 624 kr
RFQ
SQUARE D FA14050A strömbrytare, 50 A, termisk magnetisk utlösning | CE6GVC FA14050A501277-
RFQ
SQUARE D FA14050C strömbrytare, 50 A, 1-polig, I-Line-fäste | CE6GVD FA14050C5012772 624 kr
RFQ
SQUARE D FA22030AB Effektbrytare, 30 A, 240 V, termisk magnetisk | CE6GVE FA22030AB3022406 526 kr
RFQ
SQUARE D FA22070BC strömbrytare i formgjuten hölje, 70 A, 240 V, termisk magnetisk | CE6GVF FA22070BC7022406 655 kr
RFQ
SQUARE D FA22090AC strömbrytare, 90 A, 240 V, termisk magnetisk | CE6GVG FA22090AC9022406 655 kr
RFQ
SQUARE D FA22100AB Effektbrytare, 100 A, 240 V, termisk magnetisk | CE6GVH FA22100AB1002240-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D FA36045 strömbrytare i formgjuten hölje, I-Line, Plug In, 35A, 600VAC
18 078 kr /enhet