Destaco 201-U vertikal hållknappslåsklämma är lämplig för att hålla arbetsstycken stilla och fastspända mot plana ytor i träbearbetnings- och tillverkningsanläggningar. Denna manuella klämma är ett idealiskt val för applikationer där det finns ett krav att klämma / lossa arbetsstycket upprepade gånger under hela operationen. Den är utformad för att säkerställa en lång livscykel vid användning av standardspännarmar och spindlar. Denna vippklämma levereras med en justerbar neopren -spindel som håller arbetsstycket stilla under hela operationen och förhindrar att det lossnar / glider. Den har en U -formad stång som är utformad för att möjliggöra snabb spindeljustering längs hållarstångens längd. Denna funktion gör det möjligt för arbetaren att justera växelklämman för olika arbetsstycken. Destaco 201-U vippklämma har en bas i flänsstil med två par monteringshål för enkel installation / demontering på plana ytor / arbetsbänkar med ett enkelt verktyg som en skruvmejsel. Den har stålkonstruktion för att minimera skador / slitage mot slipande förhållanden och utomhusmiljöer. Denna klämma är dock inte avsedd för bearbetningstillämpningar. Det finns också i alla rostfria stål, U -stång med rak bas och T -handtag med flänsade varianter Raptor Supplies.
Användningsområden:
- Destaco 201-U vertikal hållklämma är utformad för att kontrollera stängningar och armaturer och utföra montering och träbearbetning i industriella anläggningar. Den kan också användas för svetsning och livsmedelsbearbetning men rekommenderas inte för bearbetningstillämpningar.
Funktioner:
- Destaco 201-U vertikal hållknappslåsklämma levereras med en justerbar neopren-spindel som förhindrar att arbetsstycket glider och tappar greppet i mitten.
- Dess stålkonstruktion förhindrar att klämman böjs / bryts under tung belastning och tål slipande miljöer / industriella förhållanden.
- Destacos låsklämma för vertikal håll ner har en flänsad bas med två par monteringshål för säker installation på plana ytor / arbetsbänkar.
- Det är lätt att hålla, plasthandtagshylsan i plast minimerar användarens trötthet vid långvarig användning.
- Klämstången och handtaget på Destaco vertikala låsklämmor kan hållas upp till 100 respektive 55 grader.
- Den har en U bar -spännarm för att ge en maximal hållkapacitet på 100 lb.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 305208-M neopren spindel är tillgänglig för utbyte av trasig / sliten spindel på Destaco 201-U horisontell hållklämma.
- Destaco 102111 flänsad bricka används för att bibehålla tillräcklig belastning för att dra åt bultar och packningar på en fläns.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 201-U horisontell hållklämma är tillverkad i enlighet med industristandarder som ISO 9001: 2015 och ISO 14001: 2015.
Installation:
- Destaco 201-U horisontell hållklämma har en flänsad bas med två par monteringshål för säker installation på plana ytor / arbetsbänkar. Vid behov kan denna klämma enkelt tas bort genom att skruva loss skruvarna med en enkel skruvmejsel.
Vanliga frågor och svar:
F: Erbjuder märket vertikala hållklämmor i andra basmonteringsstilar?
A. Ja, förutom Destaco 201-U flänsad bas U-variant, erbjuder Destaco också rak bas U-stång (Destaco 201-UB) och flänsad U -stång, T -handtag (Destaco 201-TU) stil vertikala klämmor också.
Fråga: Vad är skillnaden mellan en vertikal och horisontell växelklämma?
A. Skillnaden ligger i handtagets orientering när klämman är i låst läge. Ett vertikalt klämhandtag är vertikalt orienterat (vinkelrätt mot basen) när det är i låst läge, medan det i fallet med en horisontell vippklämma är horisontellt orienterad (parallellt med basen).
Fråga: Vad är en vertikal håll ner -klämma?
A. Destaco vertikala hållklämmor är utformade för att hålla arbetsstycket stilla mot en plan yta / arbetsbänk för olika industriella tillämpningar som träbearbetning och metallbearbetning.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkapaciteten eller hållkraften visar klämmans förmåga att hålla ner utrustningen eller plåten på löpande band eller någon annan tillverkningsprocess.
Fråga: Hur fungerar vertikala hållklämmor?
A. Vissa klämarmar i U -bar har en platt spetsad neoprenspindel som manuellt manövreras med ett handtag / spak. Denna handtagsrörelse skjuter spindeln mot arbetsstycket och förhindrar att den rör sig i mitten och säkerställer därmed säker fastspänning.
Fråga: Vilket fett rekommenderas för användning med Destaco -klämmor vid ombyggnad?
A. Närhelst du har att göra med märkets mekaniska klämmor rekommenderas att du använder ett kopplingsfett som Mobil XTC.
Vad betyder den röda färgen på handtaget på Destaco -klämmor?
A. De rödfärgade handtagen varnar användaren om platsen för manöverhandtaget och när han ska ta tag i det. Den röda färgen har ingen ytterligare fördel med klämmornas funktion.