SQUARE D FAL34020-1212 Molded Case Circuit Breaker, 20A, 3P, 18kAIC at 480V | CE6JGH

SQUARE D FAL34020-1212 strömbrytare i formgjuten hölje, 20A, 3P, 18kAIC vid 480V

Artikel: CE6JGH Modell: FAL34020-1212
9 963 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps20
RamtypFAL
Antal poler3
Spänning480
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets höjd (cm)16.26
Fartygets längd (cm)10.49
Fartygets bredd (cm)11.43
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D FAL34020-1212 matningsbrytare lämplig för elektriska kontrollpaneler och växlar för att skydda mot strömöverbelastning och kortslutning
    • Har termisk magnetisk utlösning för att tillhandahålla både lång tid och omedelbara utlösningsfunktioner för att reagera mot kraftiga strömstörningar samtidigt samtidigt som man undviker att snubbla på mild överbelastning
    • Linje- och lastsidoklämmor för att eliminera lösa anslutningar
    • Idealisk för plats för 14 - 4 AWG koppar och 12 - 4 AWG aluminiumkablar
    • UL-listad och CSA-certifierad

Produktvarianter

ProduktModellAmpsAntal polerSpänningPris
SQUARE D FAL12050 strömbrytare i formgjuten hölje, I-Line, 50A, 1P, ABC-fas | CE6GVZ FAL12050501120-
RFQ
SQUARE D FAL12060 PowerPact B effektbrytare, 1 P, 60A, 240V AC, I-Line Mount | CE6GWA FAL12060601120-
RFQ
SQUARE D FAL14015 effektbrytare, 1P, termisk magnetisk, 277V, F-ram, klackar | CE6GWB FAL140151512772 388 kr
SQUARE D FAL14050 PowerPact B effektbrytare, 50A, ABC Fasanslutning, 1P | CE6GWC FAL14050501277-
RFQ
SQUARE D FAL24050 Dubbelpolig effektbrytare, 50A, I-Line Style, Fast Trip | CE6GWD FAL24050502480-
RFQ
SQUARE D FAL26080 Strömbrytare, 80A, 600 V, 2-polig, termisk magnetisk utlösning | CE6GWE FAL26080802600-
RFQ
SQUARE D FAL26100 PowerPact B effektbrytare, 100A, 600V, I-Line Style Mount | CE6GWF FAL2610010026009 297 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D FAL34020-1212 strömbrytare i formgjuten hölje, 20A, 3P, 18kAIC vid 480V
9 963 kr /enhet