SQUARE D FAL34090-1212 I-Line Molded Case Circuit Breaker, Plug In, 90A, 480VAC | CE6JGZ

SQUARE D FAL34090-1212 I-Line gjuten hölje strömbrytare, plug-in, 90A, 480VAC

Artikel: CE6JGZ Modell: FAL34090-1212
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps90
RamtypFAL
Antal poler3
Spänning480
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets höjd (cm)16.26
Fartygets längd (cm)10.49
Fartygets bredd (cm)11.43
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D FAL34090-1212 FA-seriens gjutna höljesbrytare för att förhindra kortslutning och överbelastning i paneler och elcentraler
    • 3-polig, 3-fasig design i F-ramdesign för överlägsen prestanda
    • Har termisk magnetisk tripp för att ge både momentant och långvarigt strömbegränsande skydd
    • Levereras med I-Line-stil plug-in-fäste för enkel och snabb installation och linje- och belastningssidofästen för att rymma koppar- eller aluminiumtrådar i storlekar från 14 AWG till 1/0 AWG
    • Square D FAL34090-1212 - nu ersatt av Square D BDA36090
    • UL-listad och CSA-certifierad

Produktvarianter

ProduktModellAmpsAntal polerSpänningPris
SQUARE D FAL12050 strömbrytare i formgjuten hölje, I-Line, 50A, 1P, ABC-fas | CE6GVZ FAL12050501120-
RFQ
SQUARE D FAL12060 PowerPact B effektbrytare, 1 P, 60A, 240V AC, I-Line Mount | CE6GWA FAL12060601120-
RFQ
SQUARE D FAL14015 effektbrytare, 1P, termisk magnetisk, 277V, F-ram, klackar | CE6GWB FAL140151512772 388 kr
SQUARE D FAL14050 PowerPact B effektbrytare, 50A, ABC Fasanslutning, 1P | CE6GWC FAL14050501277-
RFQ
SQUARE D FAL24050 Dubbelpolig effektbrytare, 50A, I-Line Style, Fast Trip | CE6GWD FAL24050502480-
RFQ
SQUARE D FAL26080 Strömbrytare, 80A, 600 V, 2-polig, termisk magnetisk utlösning | CE6GWE FAL26080802600-
RFQ
SQUARE D FAL26100 PowerPact B effektbrytare, 100A, 600V, I-Line Style Mount | CE6GWF FAL2610010026009 297 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D FAL34090-1212 I-Line gjuten hölje strömbrytare, plug-in, 90A, 480VAC