SQUARE D FAP36060 strömbrytare, 600 V, 60 A, 3-polig, enhetsmontering | CE6GWR

SQUARE D FAP36060 strömbrytare i formgjuten hölje, 600 V, 60 A, 3-polig, enhetsmontering

Artikel: CE6GWR Modell: FAP36060
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps60
RamtypFAP
Antal poler3
Spänning600
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets höjd (cm)16.26
Fartygets längd (cm)10.49
Fartygets bredd (cm)11.43
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D FAP36060 Typ FAP-strömbrytare konstruerad för att skydda paneltavlor och elcentraler från överbelastning eller kortslutning
    • Har en termisk magnetisk utlösningsenhet som ger både momentana och tidsfördröjda strömbegränsningsfunktioner
    • Kan rymma koppar- och aluminiumtrådar i storlekar från 14 till 1 AWG
    • I-Line-plug-in-möjlighet och terminaler på lastsidan minskar installationsavbrottet
    • UL-listad och CE-certifierad

Produktvarianter

ProduktModellAmpsPris
SQUARE D FAP36050 strömbrytare, 600 V, 50 A, anslutningsledning | CE6GWQ FAP3605050-
RFQ
SQUARE D FAP36100 strömbrytare i formgjuten hölje, 600 V, 100 A, termisk-magnetisk | CE6GWT FAP36100100-
RFQ
SQUARE D FAP36030 Strömbrytare i gjutet fodral, 18kAIC vid 480V, 30A, 3-polig | CE6JHA FAP36030308 033 kr
SQUARE D FAP36080 Effektbrytare, 3-polig, 3-fas, 600VAC | CE6JHB FAP36080809 963 kr
SQUARE D FAP36015 Termisk magnetisk effektbrytare, 3P, 15A, I-Line montering | CE6JTY FAP36015158 033 kr
SQUARE D FAP36020 FAP-seriens effektbrytare, 20A, termisk magnetisk utlösning, 600V | CE6JTZ FAP3602020-
RFQ
SQUARE D FAP36025 strömbrytare i formgjuten hölje, 25A, 600V, 18kAIC, ABC-fas | CE6JUA FAP36025258 691 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D FAP36060 strömbrytare i formgjuten hölje, 600 V, 60 A, 3-polig, enhetsmontering