Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D FAP36080 Effektbrytare, 3-polig, 3-fas, 600VAC | CE6JHB

SQUARE D FAP36080 strömbrytare i formgjuten hölje, 3 poler, 3-fas, 600VAC

Finns i lager
Artikel: CE6JHB Modell: FAP36080
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
9 963 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps80
RamtypFAP
Antal poler3
Spänning600
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.07
Fartygets höjd (cm)16.26
Fartygets längd (cm)10.49
Fartygets bredd (cm)11.43
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D FAP36080 FAP-seriens strömbrytare designad för att skydda elektriska kretsar, apparater och maskiner mot strömöverbelastning och kortslutning
    • Har en termisk magnetisk tripp som ger omedelbara och tidsfördröjda strömbegränsande funktioner
    • Utrustad med mekaniska klämmor på lastsidan för att rymma koppar- och aluminiumtrådar i storlekar mellan 14 och 1 AWG respektive 12 & 1 AWG
    • UL-listad och CSA-certifierad

Produktvarianter

ProduktModellAmpsPris
SQUARE D FAP36050 strömbrytare, 600 V, 50 A, anslutningsledning | CE6GWQ FAP3605050-
RFQ
SQUARE D FAP36060 strömbrytare, 600 V, 60 A, 3-polig, enhetsmontering | CE6GWR FAP3606060-
RFQ
SQUARE D FAP36100 strömbrytare i formgjuten hölje, 600 V, 100 A, termisk-magnetisk | CE6GWT FAP36100100-
RFQ
SQUARE D FAP36030 Strömbrytare i gjutet fodral, 18kAIC vid 480V, 30A, 3-polig | CE6JHA FAP36030308 033 kr
SQUARE D FAP36015 Termisk magnetisk effektbrytare, 3P, 15A, I-Line montering | CE6JTY FAP36015158 033 kr
SQUARE D FAP36020 FAP-seriens effektbrytare, 20A, termisk magnetisk utlösning, 600V | CE6JTZ FAP3602020-
RFQ
SQUARE D FAP36025 strömbrytare i formgjuten hölje, 25A, 600V, 18kAIC, ABC-fas | CE6JUA FAP36025258 691 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D FAP36080 strömbrytare i formgjuten hölje, 3 poler, 3-fas, 600VAC
9 963 kr /enhet