Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D H221N Säkerhetsbrytare 240VAC 2PST 30 A AC | AG9GAJ 1H328

SQUARE D H221N Säkerhetsbrytare 240VAC 2PST 30 Amps AC

Finns i lager
Artikel: AG9GAJ Modell: H221NKorsreferens: 1H328
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
1 805 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkerhetsbrytare
Förstärkare AC30
Kontaktformulär2PST
Djup4.9 "
DutyTung
Höjd14.6 "
HP3 hk @ 240 VAC
IP-värde20
MaterialStål
NEMA kapslingstyp1
Antal poler2
Antal ledningar3
Fas1
Spänning240 VAC
Bredd7.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.5145
Fartygets höjd (cm)13.21
Fartygets längd (cm)41.15
Fartygets bredd (cm)19.56
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Smältbart / icke smältbart: smältbart
    • Säkringssats (klass R): Tillverkare Nr RFK03L
    • Metalliskt / icke-metalliskt: Metalliskt

Produktvarianter

ProduktModellNEMA kapslingstypFörstärkare ACKontaktformulärAntal polerAntal ledningarFasBreddDjupPris
SQUARE D H321NRB Säkerhetsbrytare 240VAC 3PST 30 A AC | AG9GAK 1H337 H321NRB3R303PST3437.5 "4.9 "4 017 kr
SQUARE D H325N Säkerhetsbrytare 240VAC 3PST 400 A AC | AH2NMV 2CP94 H325N14003PST34327.6 "10.2 "36 680 kr
SQUARE D DT323 Säkerhetsbrytare 240VAC 3PDT 100 A AC | AH2NXU 2JWC7 DT32311003PDT33311.1 "6.8 "43 726 kr
SQUARE D DT323RB Säkerhetsbrytare 240VAC 3PDT 100 A AC | AH2NXV 2JWC9 DT323RB3R1003PDT3338.1 "6.6 "55 880 kr
SQUARE D H324AWK Säkerhetsbrytare 240VAC 3PST 200 A AC | AH2NZN 2JXC4 H324AWK3R, 122003PST33319.5 "9.2 "40 357 kr
SQUARE D DT321 Säkerhetsbrytare 240VAC 3PDT 30 Amps AC | AH2PBH 2JXV8 DT3211303PDT33311.5 "6.8 "-
RFQ
SQUARE D DT321RB Säkerhetsbrytare 240VAC 3PDT 30 A AC | AH2PBJ 2JXW1 DT321RB3R303PDT33311.8 "6.6 "33 310 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D H221N Säkerhetsbrytare 240VAC 2PST 30 Amps AC
1 805 kr /enhet