SQUARE D H365NR Säkerhetsbrytare 600VAC 3PST 400 A AC | AH2NNG 2CR23

SQUARE D H365NR Säkerhetsbrytare 600VAC 3PST 400 Amp AC

Finns i lager
Artikel: AH2NNG Modell: H365NRKorsreferens: 2CR23

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

60 492 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkerhetsbrytare
Förstärkare AC400
Kontaktformulär3PST
Djup10.2 "
DutyTung
Höjd50.2 "
HP125 hk @ 600 VAC
IP-värde14
MaterialGalvaniserat stål
NEMA kapslingstyp3R
Antal poler3
Antal ledningar4
Fas3
Spänning600 VAC
Bredd27.9 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 87.75
Fartygets höjd (cm)35.61
Fartygets längd (cm)130.81
Fartygets bredd (cm)71.91
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Smältbart / icke smältbart: smältbart
    • Säkringssats (klass R): Tillverkare Nr HRK4060
    • Metalliskt / icke-metalliskt: Metalliskt

Produktvarianter

ProduktModellNEMA kapslingstypFörstärkare ACKontaktformulärAntal ledningarBreddDjupHöjdHPPris
SQUARE D H361 Säkerhetsbrytare 600VAC 3PST 30 A AC | AG9GAL 1H344 H3611303PST37.5 "4.9 "14.6 "15 hk @ 600 VAC4 384 kr
SQUARE D H361AWK Säkerhetsbrytare 600VAC 3PST 30 A AC | AG9GAM 1H345 H361AWK3R, 12303PST37.5 "4.9 "14.6 "15 hk @ 600 VAC-
RFQ
SQUARE D H361DS Säkerhetsbrytare 600VAC 3PST 30 A AC | AG9GAN 1H346 H361DS3, 3R, 4, 4X, 12303PST38.7 "5.1 "14.9 "15 hk @ 600 VAC23 173 kr
SQUARE D H361N Säkerhetsbrytare 600VAC 3PST 30 A AC | AG9GAP 1H347 H361N1303PST47.5 "4.9 "14.6 "15 hk @ 600 VAC4 659 kr
SQUARE D H362 Säkerhetsbrytare 600VAC 3PST 60 A AC | AG9GAR 1H350 H3621603PST310.5 "6.4 "17.4 "30 hk @ 600 VAC6 523 kr
SQUARE D H362AWK Säkerhetsbrytare 600VAC 3PST 60 A AC | AG9GAT 1H351 H362AWK3R, 12603PST310.5 "7"16.5 "30 hk @ 600 VAC15 072 kr
SQUARE D H362DS Säkerhetsbrytare 600VAC 3PST 60 A AC | AG9GAU 1H352 H362DS3, 3R, 4, 4X, 12603PST310.8 "7"16.9 "30 hk @ 600 VAC26 899 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D H365NR Säkerhetsbrytare 600VAC 3PST 400 Amp AC
60 492 kr /enhet