SQUARE D HDP36020 Molded Case Circuit Breaker, 20A, 18kAIC at 480V, 3 Phase | CE6JLP

SQUARE D HDP36020 strömbrytare i formgjuten hölje, 20A, 18kAIC vid 480V, 3-fas

Artikel: CE6JLP Modell: HDP36020
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps20
RamtypHDP
Antal poler3
Spänning600
SpänningstypAC

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D HDP36020 brytare konstruerad för att ge kortslutnings- och strömöverbelastningsskydd till industrimaskiner och elektriska kretsar
    • Perfekt för omvänd matning och har icke-utbytbar termisk magnetisk utlösning för att ge både lång tid och omedelbar utlösningsfunktion för att reagera mot kraftiga kraftsteg på en gång samtidigt som man undviker att snubbla vid mild överbelastning
    • Linje- och lastsida-terminaler för plats för 14 - 3 AWG aluminium- och kopparkablar
    • Har enhetsmontering för enkel installation
    • CSA-certifierad, UL-listad och CE-märkt

Produktvarianter

ProduktModellAmpsPris
SQUARE D HDP36015 PowerPact gjuten höljesbrytare, H-ram, 15A, 600VAC | CE6GYN HDP3601515-
RFQ
SQUARE D HDP36025 strömbrytare, termisk magnetisk, 25A, 600V | CE6GYX HDP3602525-
RFQ
SQUARE D HDP36150 strömbrytare, 150A, 3 poler, 600V, 14kA | CE6GYY HDP36150150-
RFQ
SQUARE D HDP36125 strömbrytare i formgjuten hölje, 18kAIC, 3-polig, 125A | CE6GZB HDP36125125-
RFQ
SQUARE D HDP36110 strömbrytare, 3-polig, 25kAIC vid 240V | CE6GZC HDP3611011016 398 kr
RFQ
SQUARE D HDP36035 Effektbrytare, 35A, 3-polig, 18kAIC, Bolt-On | CE6GZD HDP3603535-
RFQ
SQUARE D HDP36040 strömbrytare, 40A, 3-polig, 18kAIC, 3-fas | CE6GZE HDP3604040-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D HDP36020 strömbrytare i formgjuten hölje, 20A, 18kAIC vid 480V, 3-fas