Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D HEPD80 Överspänningsskydd, Hepd, 80Ka, 120/240V, 1 Fas, 3 Ledare | AF7UVG 22P065

SQUARE D HEPD80 överspänningsskydd, Hepd, 80Ka, 120/240V, 1 fas, 3 tråd

Finns i lager
Artikel: AF7UVG Modell: HEPD80Korsreferens: 22P065
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
2 683 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrådbundet överspänningsskydd
Djup3.75 "
KapslingsmaterialPlast
KapslingstypNEMA 4X
Filter typIcke-filtrering
fotnoterSkriv 1 SPD
Grön certifiering eller annat erkännandeRoHS
Längd3.6 "
Plats Typ2
MaterialPlast
Max. Fortsatt driftspänning150V LN, LG 300V LL
Max. Överspänningsström per läge40kA
Max. Överspänningsström per fas80kA
Lägen för skydd6
MonteringsstilPanelfäste
Nominell urladdningsström10kA
Antal poler2
Antal ledningar3
Fas1S
Kortslutningsström25kA
TypHårdkopplad
Spänning120/240
Spänningsskydd600V LN, 700V LG, 1000V LL och NG
Bredd3"
Wire3
Wire Gauge12AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.81
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8537109070

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D HEPD80 överspänningsskydd, Hepd, 80Ka, 120/240V, 1 fas, 3 tråd
2 683 kr /enhet