SQUARE D HJA260501 Molded Case Circuit Breaker, 2 Poles, 100kAIC at 240VAC | CE6HAT

SQUARE D HJA260501 strömbrytare i formgjuten hölje, 2 poler, 100kAIC vid 240VAC

Artikel: CE6HAT Modell: HJA260501

Få det Maj 20, Måndag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps50
RamtypHJA
Antal poler2
Spänning600
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.376
Fartygets höjd (cm)13.67
Fartygets längd (cm)37.16
Fartygets bredd (cm)20.65
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D HJA260501 strömbrytare idealisk för att skydda elektriska kretsar mot strömöverbelastningar och kortslutningar
    • Rymmer 14 - 3 AWG aluminium / koppartrådar
    • Långvariga och omedelbara strömbegränsande utlösningsfunktioner för att reagera mot strömstörningar omedelbart samtidigt som man undviker att snubbla vid mild överbelastning
    • I-Line-typ anslutningsledning och belastningsterminaler för enkel kabeldragning
    • CSA-certifierad, CE-märkt, UL-listad och IEC-godkänd

Produktvarianter

ProduktModellAmpsAntal polerSpänningPris
SQUARE D HJA260351 Strömbrytare I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PKK HJA26035135A2600V-
RFQ
SQUARE D HJA260352 Strömbrytare I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PKL HJA26035235A2600V-
RFQ
SQUARE D HJA260354 Strömbrytare I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PKM HJA26035435A2600V-
RFQ
SQUARE D HJA260802 Strömbrytare I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PKN HJA26080280A2600V17 759 kr
SQUARE D HJA260804 Strömbrytare I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PKP HJA26080480A2600V-
RFQ
SQUARE D HJA260901 Strömbrytare I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PKQ HJA26090190A2600V-
RFQ
SQUARE D HJA260902 Effektbrytare I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKR HJA26090290A2600V-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D HJA260501 strömbrytare i formgjuten hölje, 2 poler, 100kAIC vid 240VAC