Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D HJA260602 Molded Case Circuit Breaker, 65kAIC at 480V, 60A, 2 Poles | CE6HAV

SQUARE D HJA260602 strömbrytare i formgjuten hölje, 65kAIC vid 480V, 60A, 2 poler

Finns i lager
Artikel: CE6HAV Modell: HJA260602

Få det Maj 20, Måndag
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
15 952 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps60
RamtypHJA
Antal poler2
Spänning600
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8
Fartygets höjd (cm)13.67
Fartygets längd (cm)37.16
Fartygets bredd (cm)20.65
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Fyrkantig D HJA260602 brytare lämplig för användning med backmatade applikationer för att skydda elektriska kretsar från strömöverbelastning och kortslutning
    • Perfekt för att rymma 14 - 3 AWG aluminium / koppartrådar
    • I-Line plug-in-design för enkel installation och klackar på lasten för problemfri ledning
    • Termomagnetisk tripp för att undvika snubblar vid mild överbelastning samtidigt som du reagerar omedelbart på svåra kraftsteg
    • IEC-godkänd, UL-listad, CSA-certifierad och CE-märkt

Produktvarianter

ProduktModellAmpsAntal polerSpänningPris
SQUARE D HJA260351 Strömbrytare I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PKK HJA26035135A2600V-
RFQ
SQUARE D HJA260352 Strömbrytare I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PKL HJA26035235A2600V-
RFQ
SQUARE D HJA260354 Strömbrytare I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PKM HJA26035435A2600V-
RFQ
SQUARE D HJA260802 Strömbrytare I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PKN HJA26080280A2600V17 759 kr
SQUARE D HJA260804 Strömbrytare I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PKP HJA26080480A2600V-
RFQ
SQUARE D HJA260901 Strömbrytare I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PKQ HJA26090190A2600V-
RFQ
SQUARE D HJA260902 Effektbrytare I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKR HJA26090290A2600V-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D HJA260602 strömbrytare i formgjuten hölje, 65kAIC vid 480V, 60A, 2 poler
15 952 kr /enhet