Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D HJA36150U44X HJA Frame Circuit Breaker, 150A, 3P, Micrologic 6.2A Trip | CE6JMJ

SQUARE D HJA36150U44X HJA Ramströmbrytare, 150A, 3P, Micrologic 6.2A Tripp

Finns i lager
Artikel: CE6JMJ Modell: HJA36150U44X
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
65 178 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps150
RamtypHJA
Antal poler3
Spänning600
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.6
Fartygets höjd (cm)13.67
Fartygets längd (cm)37.16
Fartygets bredd (cm)20.65
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D HJA36150U44X strömbrytare designad för att begränsa genomsläppsströmmar och ge skydd till nedströms komponenter i kraftdistributionsapplikationer
    • Levereras med I-Line stil plug-in för smidig installation
    • Stöder koppar- och aluminiumtrådar (14 - 3 AWG)
    • Har icke-utbytbar Micrologic 6.2A utlösningsenhet som ger långtids-, korttids-, momentan- och jordfelsutlösningsfunktioner
    • UL, CSA, IEC, CE och CCC certifierade

Produktvarianter

ProduktModellAmpsAntal polerSpänningPris
SQUARE D HJA260351 Strömbrytare I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PKK HJA26035135A2600V-
RFQ
SQUARE D HJA260352 Strömbrytare I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PKL HJA26035235A2600V-
RFQ
SQUARE D HJA260354 Strömbrytare I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PKM HJA26035435A2600V-
RFQ
SQUARE D HJA260802 Strömbrytare I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PKN HJA26080280A2600V17 759 kr
SQUARE D HJA260804 Strömbrytare I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PKP HJA26080480A2600V-
RFQ
SQUARE D HJA260901 Strömbrytare I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PKQ HJA26090190A2600V-
RFQ
SQUARE D HJA260902 Effektbrytare I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKR HJA26090290A2600V-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D HJA36150U44X HJA Ramströmbrytare, 150A, 3P, Micrologic 6.2A Tripp
65 178 kr /enhet