SQUARE D HL4IMA12C Överspänningsskydd Enhet typ 2 120ka 3p | AA8PWH 19H501

SQUARE D HL4IMA12C Överspänningsskyddsenhet Typ 2 120ka 3p

Finns i lager
Artikel: AA8PWH Modell: HL4IMA12CKorsreferens: 19H501

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

105 655 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÖverspänningsskydd
Djup5.95 "
KapslingstypNEMA 1
Filter typFiltrering
Längd13.47 "
Plats Typ2
Max. Fortsatt driftspänning320V
Max. Överspänningsström per fas120kA
Lägen för skydd10
MonteringsstilDirekt bussmontering - I-Line
Nominell urladdningsström20kA
Antal poler3
Fas3Y
TypIntern, modulär, I-Line
Spänning277/480
Spänningsskydd1200V (LN), 1200V (LG), 2000 (LL), 1200V (NG)
Bredd12.16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.9855
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)44.45
Fartygets bredd (cm)40.64
HS-kod8536308000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSpänningPris
SQUARE D HL2IMA12C Överspänningsskydd typ 2 120ka 3p | AA8PWE 19H494 HL2IMA12C120/208101 766 kr
SQUARE D HL2IMA16C Överspänningsskydd Enhet typ 2 160ka 3p | AA8PWF 19H495 HL2IMA16C120/208111 837 kr
SQUARE D HL2IMA24C Överspänningsskydd Enhet typ 2 240ka 3p | AA8PWG 19H496 HL2IMA24C120/208158 652 kr
SQUARE D HL4IMA16C Överspänningsskydd Enhet typ 2 160ka 3p | AA8PWJ 19H502 HL4IMA16C277/480116 158 kr
SQUARE D HL4IMA24C Överspänningsskydd Enhet typ 2 240ka 3p | AA8PWK 19H503 HL4IMA24C277/480165 308 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D HL4IMA12C Överspänningsskyddsenhet Typ 2 120ka 3p
105 655 kr /enhet