SQUARE D HLL26025 PowerPact Molded Case Circuit Breaker, 25A, 100kAIC, 2P | CE6HCJ

SQUARE D HLL26025 PowerPact gjutna höljesbrytare, 25A, 100kAIC, 2P

Artikel: CE6HCJ Modell: HLL26025

Få det Maj 17, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps25
RamtypHLL
Antal poler2
Spänning600
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8
Fartygets höjd (cm)13.03
Fartygets längd (cm)21.44
Fartygets bredd (cm)18.42
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D HLL26025 strömbrytare designad för att förhindra kortslutning och strömöverbelastning i industrimaskiner och känsliga elektriska kretsar
    • Långvariga och omedelbara strömbegränsande utlösningsfunktioner för att omedelbart reagera mot kraftiga strömstötar samtidigt som man undviker att snubbla vid mild överbelastning
    • Enhetens monteringsmöjlighet för enkel installation och anslutningar på linje- och lastsidan för att eliminera lösa anslutningar
    • Rymmer 14 - 3 AWG aluminium- eller koppartrådar
    • CSA-certifierad, UL-listad, CE-märkt och IEC-godkänd

Produktvarianter

ProduktModellAmpsAntal polerSpänningPris
SQUARE D HLL26015 Strömbrytare Matning genom 15 Amp 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PTB HLL2601515A2600V-
RFQ
SQUARE D HLL26020 Effektbrytare Feed-thru 20 Amp 600vac 2p 100kaic@480v | AG8PTC HLL2602020A2600V9 792 kr
SQUARE D HLL26030 Strömbrytare Matning genom 30 Amp 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PTD HLL2603030A2600V-
RFQ
SQUARE D HLL26035 Effektbrytare Feed-thru 35 Amp 600vac 2p 100kaic@480v | AG8PTE HLL2603535A2600V-
RFQ
SQUARE D HLL26040 Strömbrytare Matning genom 40 Amp 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PTF HLL2604040A2600V-
RFQ
SQUARE D HLL26045 Strömbrytare Matningsgenom 45 Amp 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PTG HLL2604545A2600V-
RFQ
SQUARE D HLL26050 Strömbrytare Matning genom 50 Amp 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PTH HLL2605050A2600V-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D HLL26025 PowerPact gjutna höljesbrytare, 25A, 100kAIC, 2P