SQUARE D HOM115HM Miniature Circuit Breaker, High Magnetic, 15A, Single Pole | CE6JPL

SQUARE D HOM115HM Dvärgbrytare, högmagnetisk, 15A, enkelpolig

Artikel: CE6JPL Modell: HOM115HM

Få det Maj 10, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAnslut strömbrytaren
Amps15
RamtypHEM
Antal poler1
Spänning120
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.162
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)8.38
Fartygets bredd (cm)8.13
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D HOM115HM miniatyrbrytare installerad i HACR-applikationer (värme, luftkonditionering och kylning) för skydd mot allvarliga strömspänningar som orsakar skador
    • Har hög magnetisk utlösningsenhet inställd på 8 till 10 gånger brytarens betyg, vilket ger en tydlig passage till hög initial startström utan att snubbla, lämplig för belysningstillämpningar på parkeringsplatser och utomhusskyltar
    • Plug-in-montering med klämavslutningar möjliggör enkel installation och eliminerar lös anslutning på grund av vibrationer eller värmeutvidgning
    • RoHS-kompatibel

Produktvarianter

ProduktModellLängdVäxelspänningAIC-betygMax. TrådstorlekMin. TrådstorlekAntal polerTerminalanslutningSpänningPris
SQUARE D HOM115 Strömbrytare 15a 1p 10ka 240v | AA9GHV 1D340 HOM1153.13 "120 / 240 VAC-8 AWG14 AWG1Skruvklämma-123SEK
SQUARE D HOM115GFI Insticksbrytare, 1 P, 10 kAIC | AA9GHW 1D341 HOM115GFI3.13 "120 / 240 VAC-10 AWG14 AWG1Skruvklämma-1 207 kr
SQUARE D HOM120 Anslutningsbrytare 20a 1p 10ka 240v | AA9GHX 1D342 HOM1203.13 "120 / 240 VAC-8 AWG14 AWG1Skruvklämma-128SEK
SQUARE D HOM120GFI Strömbrytare 20a 1p 10ka 240v | AA9GHY 1D343 HOM120GFI3.13 "120 / 240 VAC-10 AWG14 AWG1Skruvklämma-2 331 kr
SQUARE D HOM130 Strömbrytare 30a 1p 10ka 240v | AA9GHZ 1D344 HOM1303.13 "120 / 240 VAC-8 AWG14 AWG1Skruvklämma-128SEK
SQUARE D HOM140 Strömbrytare 40a 1p 10ka 240v | AA9GJA 1D345 HOM1403.13 "120 / 240 VAC-2 AWG8 AWG1Juli-144SEK
SQUARE D HOM150 Strömbrytare 50a 1p 10ka 240v | AA9GJB 1D346 HOM1503.13 "120 / 240 VAC-2 AWG8 AWG1Juli-144SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D HOM115HM Dvärgbrytare, högmagnetisk, 15A, enkelpolig