Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D HOMT1515220 Plug-in strömbrytare, HOM, 15 A, 240 VAC, 10kAIC @ 240V | AG8PZH

SQUARE D HOMT1515220 Insticksbrytare, HOM, 15 A, 240 VAC, 10kAIC@240V

Finns i lager
Artikel: AG8PZH Modell: HOMT1515220
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
1 036 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAnslut strömbrytaren
AIC-betyg10kAIC @ 240V
Amps15A
RamtypHEM
Spänning240V
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.378
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)7.87
Fartygets bredd (cm)5.08

Produktinformation:

    • Square D HOMT1515220 är en fyrtands miniatyrbrytare som är lämplig för lastcentraltillämpningar. Den har nuvarande betyg på 15 A och 20 A på den yttre polen respektive den inre (eller vanliga) trippelpolen.
    • Den här UL-listade och CSA-certifierade Square D Homeline-brytaren har anslutningsboxanslutning, ett maximalt avbrottsvärde på 10 kAIC vid 240 V och spänning på upp till 240 V.
    • Den rymmer koppar / aluminiumtrådar i storlekar från 14 till 8 AWG.

Produktvarianter

ProduktModellLängdVäxelspänningAIC-betygMax. TrådstorlekMin. TrådstorlekAntal polerTerminalanslutningSpänningPris
SQUARE D HOM115 Strömbrytare 15a 1p 10ka 240v | AA9GHV 1D340 HOM1153.13 "120 / 240 VAC-8 AWG14 AWG1Skruvklämma-123SEK
SQUARE D HOM115GFI Insticksbrytare, 1 P, 10 kAIC | AA9GHW 1D341 HOM115GFI3.13 "120 / 240 VAC-10 AWG14 AWG1Skruvklämma-1 207 kr
SQUARE D HOM120 Anslutningsbrytare 20a 1p 10ka 240v | AA9GHX 1D342 HOM1203.13 "120 / 240 VAC-8 AWG14 AWG1Skruvklämma-128SEK
SQUARE D HOM120GFI Strömbrytare 20a 1p 10ka 240v | AA9GHY 1D343 HOM120GFI3.13 "120 / 240 VAC-10 AWG14 AWG1Skruvklämma-2 331 kr
SQUARE D HOM130 Strömbrytare 30a 1p 10ka 240v | AA9GHZ 1D344 HOM1303.13 "120 / 240 VAC-8 AWG14 AWG1Skruvklämma-128SEK
SQUARE D HOM140 Strömbrytare 40a 1p 10ka 240v | AA9GJA 1D345 HOM1403.13 "120 / 240 VAC-2 AWG8 AWG1Juli-144SEK
SQUARE D HOM150 Strömbrytare 50a 1p 10ka 240v | AA9GJB 1D346 HOM1503.13 "120 / 240 VAC-2 AWG8 AWG1Juli-144SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D HOMT1515220 Insticksbrytare, HOM, 15 A, 240 VAC, 10kAIC@240V
1 036 kr /enhet