Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D HOMT2020225 Effektbrytare, miniatyr, 20 A, 240 VAC | AG8PZM

SQUARE D HOMT2020225 Strömbrytare, miniatyr, 20 A, 240 VAC

Finns i lager
Artikel: AG8PZM Modell: HOMT2020225
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
1 148 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAnslut strömbrytaren
AIC-betyg10kAIC @ 240V
Amps20A
RamtypHEM
Spänning240V
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4095
Fartygets höjd (cm)8.13
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)7.62

Produktinformation:

    • Homeline-seriens miniatyrbrytare designad för användning med belastningscentra för att förhindra strömstörningar
    • 2/1 stolpekonfiguration med strömvärden på 20 A och 25 A på ytterstolpen respektive den inre utlösningsstolpen
    • Har en termisk magnetisk utlösningsenhet för att ge både omedelbart och långvarigt strömbegränsande skydd
    • Utrustad med insticksfäste för att hålla brytaren på plats och klämmor för att ta emot koppar-/aluminiumtrådar i storlekar från 14 till 8 AWG
    • UL-listad och CSA-certifierad

Produktvarianter

ProduktModellLängdVäxelspänningAIC-betygMax. TrådstorlekMin. TrådstorlekAntal polerTerminalanslutningSpänningPris
SQUARE D HOM115 Strömbrytare 15a 1p 10ka 240v | AA9GHV 1D340 HOM1153.13 "120 / 240 VAC-8 AWG14 AWG1Skruvklämma-123SEK
SQUARE D HOM115GFI Insticksbrytare, 1 P, 10 kAIC | AA9GHW 1D341 HOM115GFI3.13 "120 / 240 VAC-10 AWG14 AWG1Skruvklämma-1 207 kr
SQUARE D HOM120 Anslutningsbrytare 20a 1p 10ka 240v | AA9GHX 1D342 HOM1203.13 "120 / 240 VAC-8 AWG14 AWG1Skruvklämma-128SEK
SQUARE D HOM120GFI Strömbrytare 20a 1p 10ka 240v | AA9GHY 1D343 HOM120GFI3.13 "120 / 240 VAC-10 AWG14 AWG1Skruvklämma-2 331 kr
SQUARE D HOM130 Strömbrytare 30a 1p 10ka 240v | AA9GHZ 1D344 HOM1303.13 "120 / 240 VAC-8 AWG14 AWG1Skruvklämma-128SEK
SQUARE D HOM140 Strömbrytare 40a 1p 10ka 240v | AA9GJA 1D345 HOM1403.13 "120 / 240 VAC-2 AWG8 AWG1Juli-144SEK
SQUARE D HOM150 Strömbrytare 50a 1p 10ka 240v | AA9GJB 1D346 HOM1503.13 "120 / 240 VAC-2 AWG8 AWG1Juli-144SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D HOMT2020225 Strömbrytare, miniatyr, 20 A, 240 VAC
1 148 kr /enhet