Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D JGL36175 Strömbrytare 175a 3p 600vac Lug | AF6PUA 1MBB2

SQUARE D JGL36175 Effektbrytare 175a 3p 600vac Lugg

Finns i lager
Artikel: AF6PUA Modell: JGL36175Korsreferens: 1MBB2
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
28 810 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Växelspänning600 VAC
Amps175
StrömbrytartypStandard
DC-spänningsvärde250 VDC
Djup5"
Ram storlek250A / JG
Höjd7.5 "
Högförstärkare Trip Setting1750A
Inställning för lågförstärkare875A
Max. AIR-betygInte betygsatt
Max. Trådstorlek4/0 AWG
Min. Trådstorlek4 AWG
MonteringFristående
Antal poler3
Fas3
FasanslutningABC
TerminalanslutningLine / Load Lug
ResetypTermisk magnet
Bredd4.1 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.205
Fartygets höjd (cm)14.5
Fartygets längd (cm)22.4
Fartygets bredd (cm)18.8
HS-kod8536200020

Produktinformation:

    • Omedelbar resa (justerbar)

Produktvarianter

ProduktModellAmpsMax. TrådstorlekMin. TrådstorlekPris
SQUARE D JGL36150 Strömbrytare 150a 3p 600vac Lug | AF6PTZ 1MBB1 JGL361501504/0 AWG4 AWG28 810 kr
SQUARE D JGL36200 Effektbrytare 200a 3p 600vac Lug | AF6PUB 1MBB3 JGL36200200350 kcmil3/0 AWG28 810 kr
SQUARE D JGL36225 Strömbrytare, 225 A, 3p, 600 VAC, Lug | AF6PUC 1MBB4 JGL36225225350 kcmil3/0 AWG28 810 kr
SQUARE D JGL36250 Strömbrytare 250a 3p 600vac Lug | AF6PUD 1MBB5 JGL36250250350 kcmil3/0 AWG33 094 kr
SQUARE D JGL36175AA Kretsbrytare i formgjuten hölje, 175A, 600VAC, genomströmning | CE6JQB JGL36175AA175--30 694 kr
SQUARE D JGL36175SO strömbrytare, 175A, 600VAC, enhetsmontering | CE6JQC JGL36175SO175--32 244 kr
SQUARE D JGL36250CU33X Formgjuten höljesbrytare, 250A, 600VAC, 35kAIC vid 480V | CE6JQD JGL36250CU33X250--54 932 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D JGL36175 Effektbrytare 175a 3p 600vac Lugg
28 810 kr /enhet