Växelspänning: 600 VAC , effektbrytare typ: Standard , DC-spänningsklass: 250 VDC , Djup: 5" , Ram storlek: 250A / JG , Ramtyp: JGL , Höjd: 7.5 " , Montering: Fristående , Antal polacker: 3 , Fas: 3 , Terminalanslutning: Line / Load Lug , Resetyp: Termisk magnet , Spänning: 600 , Bredd: 4.1 "
Gjutna fallbrytare: JGL-serien
Square D PowerPact J-seriebrytare används för att skydda strömkretsen mot överdriven ström för att förhindra brandrisk och utrustningsskador. Dessa enheter möjliggör montering av enheter med last- och linjesnäppor för enkel installation och underhållstjänster. De kan rymma aluminium- eller kopparkablar med storlekar från 350 kcmil till 3/0 AWG och kan förbli okänsliga för milda överbelastningar men ger omedelbart strömbegränsande skydd när kabelanslutningarna utsätts för felaktig ström. Dessa MCCB har en handtagsindikator som ger en visuell indikering av brytarens tre lägen (PÅ, AV och utlöst) och kan återställas genom att manuellt trycka på styrspaken i önskat läge. Välj mellan ett brett utbud av dessa IEC-skydd som finns i 3-polig design med en standardspänning på 600VAC på Raptor Supplies.