Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D JGL36250U44X Effektbrytare, 250 A, 600 VAC, 3p, Box Kugg | AF6GDE 14G984

SQUARE D JGL36250U44X Strömbrytare, 250 A, 600 VAC, 3p, Box Lugg

Finns i lager
Artikel: AF6GDE Modell: JGL36250U44XKorsreferens: 14G984
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
110 659 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Växelspänning600 VAC
Amps250
StrömbrytartypMicrologic Ammeter W LSIG Funktionalitet
DC-spänningsvärdeInte betygsatt
Djup5"
Ram storlek250A / J
Höjd7.5 "
Högförstärkare Trip Setting70A
Inställning för lågförstärkare250A
Max. AIR-betygInte betygsatt
Max. Trådstorlek350 kcmil
Min. Trådstorlek3/0 AWG
Antal poler3
Fas3
FasanslutningABC
TerminalanslutningBox Lug
ResetypTermisk magnet
Bredd4.1 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.43
Fartygets höjd (cm)13.03
Fartygets längd (cm)21.44
Fartygets bredd (cm)18.42
HS-kod8536200020

Produktinformation:

    • Omedelbar resa (justerbar)
    • Square D JGL36250U44X är en PowerPact Series J-ramkretsbrytare designad för att ge skydd mot kortslutningar och överbelastningar.
    • Denna 3-poliga Square D-brytare arbetar vid 600 VAC och 250 A, och inkluderar en anslutningsmutter som kan ta emot 3 AWG aluminium-/koppartråd.
    • Denna UL-listade strömbrytare i formgjuten hölje har en ampereavbrottskapacitet på 18kA vid 600 V.

Produktvarianter

ProduktModellMax. TrådstorlekVäxelspänningAmpsMin. TrådstorlekMonteringAntal polerFasTerminalanslutningPris
SQUARE D HGL36150U33X Strömbrytare 150a 3-polig 600vac låsfäste | AF6GCN 14G974 HGL36150U33X3/0 AWG600 VAC15014 AWG-33Box Lug70 436 kr
SQUARE D HGL36060U43X Strömbrytare 60a 3-polig 600vac låsfäste | AF6GCP 14G975 HGL36060U43X3/0 AWG600 VAC6014 AWG-33Box Lug49 766 kr
SQUARE D HGL36100U43X Strömbrytare 100a 3-polig 600vac låsfäste | AF6GCQ 14G976 HGL36100U43X3/0 AWG600 VAC10014 AWG-33Box Lug50 607 kr
SQUARE D HGL36150U43X Strömbrytare 150a 3-polig 600vac låsfäste | AF6GCR 14G977 HGL36150U43X3/0 AWG600 VAC15014 AWG-33Box Lug84 818 kr
SQUARE D HGL36060U31X Strömbrytare 60a 3-polig 600vac låsfäste | AF6GCT 14G969 HGL36060U31X3/0 AWG600 VAC6014 AWG-33Box Lug27 791 kr
SQUARE D HGL36100U31X Strömbrytare 100a 3-polig 600vac låsfäste | AF6GCU 14G970 HGL36100U31X3/0 AWG600 VAC10014 AWG-33Box Lug36 087 kr
SQUARE D HGL36150U31X Strömbrytare 150a 3-polig 600vac låsfäste | AF6GCV 14G971 HGL36150U31X3/0 AWG600 VAC15014 AWG-33Box Lug30 839 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D JGL36250U44X Strömbrytare, 250 A, 600 VAC, 3p, Box Lugg
110 659 kr /enhet