Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D JLP36200 Molded Case Circuit Breaker, 3P, 200A, 600VAC, Bolt On | CE6JQA

SQUARE D JLP36200 strömbrytare i formgjuten hölje, 3P, 200A, 600VAC, bult på

Finns i lager
Artikel: CE6JQA Modell: JLP36200
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
34 880 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps200
RamtypJLP
Antal poler3
Spänning600
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.025
Fartygets höjd (cm)13.03
Fartygets längd (cm)21.44
Fartygets bredd (cm)18.42
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D JLP36200 strömbrytare som används för att skydda mot överströmsbelastningar eller kortslutningar
    • Termomagnetisk utlösningsmekanism som ger långvarigt och momentant strömbegränsande skydd
    • Kompakt design med monteringsstil med påskruvning och laststångsplint för enkel installation
    • Rymmer 350 kcmil - 3 AWG aluminium- och kopparkablar
    • Uppfyller UL-, CSA- och IEC-standarder

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D JLP36200 strömbrytare i formgjuten hölje, 3P, 200A, 600VAC, bult på
34 880 kr /enhet