Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D KAL36175 effektbrytare, genommatning, 175 A, 600 VAC, 3 P, 25 kAIC vid 480 V | AG8QXA

SQUARE D KAL36175 effektbrytare, genomströmning, 175 A, 600 VAC, 3 P, 25 kAIC vid 480 V

Finns i lager
Artikel: AG8QXA Modell: KAL36175
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
41 107 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
AIC-betyg25kAIC @ 480V
Amps175A
RamtypKAL
Antal poler3
Spänning600V
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.3175
Fartygets höjd (cm)23.88
Fartygets längd (cm)16.26
Fartygets bredd (cm)18.03

Produktinformation:

    • Square D KAL36175 är en termomagnetisk industriell brytare som används för att ge skydd mot överström i elektriska kretsar och system.
    • Det är en 3-polig, 3-fas enhet med en effekt på 175 ampere / 600 V och har en maximal avbrottsgrad på 25k ampere vid 480V.
    • Denna Square D-brytare är en matningsenhet och har en justerbar utlösning och en KAL-typ gjuten ram.

Produktvarianter

ProduktModellAmpsAntal polerSpänningPris
SQUARE D KAL26100 Strömbrytare Matning genom 100 Amp 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QWJ KAL26100100A2600V25 255 kr
SQUARE D KAL26125 Strömbrytare Matning genom 125 Amp 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QWK KAL26125125A2600V25 255 kr
SQUARE D KAL26150 Strömbrytare Matning genom 150 Amp 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QWL KAL26150150A2600V25 255 kr
SQUARE D KAL26175 Strömbrytare Matning genom 175 Amp 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QWM KAL26175175A2600V25 255 kr
SQUARE D KAL26200 Strömbrytare Feed-thru 200 Amp 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QWN KAL26200200A2600V25 255 kr
SQUARE D KAL26225 Strömbrytare Feed-through 225 Amp 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QWP KAL26225225A2600V25 255 kr
SQUARE D KAL26250 Strömbrytare Matning genom 250 Amp 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QWQ KAL26250250A2600V25 255 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D KAL36175 effektbrytare, genomströmning, 175 A, 600 VAC, 3 P, 25 kAIC vid 480 V
41 107 kr /enhet