SQUARE D LAB36350 3-polig effektbrytare, 350A, 3P, 30kAIC vid 480V, 3-fas | CE6HDL

SQUARE D LAB36350 3-polig effektbrytare, 350A, 3P, 30kAIC vid 480V, 3-fas

Artikel: CE6HDL Modell: LAB36350
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps350
RamtypLA
Antal poler3
Spänning600
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets höjd (cm)27.94
Fartygets längd (cm)14.83
Fartygets bredd (cm)15.24
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Fyrkantig D LAB36350 brytare konstruerad för att ge kortslutnings- och överbelastningsskydd till känsliga elektriska kretsar
    • Termomagnetisk tripp ger både momentana och tidsfördröjda strömbegränsande funktioner
    • I-Line stil plug-in-design för att säkerställa enkel installation och klackar på lasten för problemfri ledning
    • Stöder 600 kcmil - 1 AWG aluminium- och koppartrådar
    • IEC-godkänd, UL-listad och CSA-certifierad

Produktvarianter

ProduktModellAmpsAntal polerFasPris
SQUARE D LA36400 Strömbrytare 400a 3p 600vac Lug | AF9FNN 2DL47 LA364004003356 581 kr
SQUARE D LA36200 Strömbrytare 200a 3p 600vac Lug | AF9FPZ 2DL42 LA362002003360 610 kr
SQUARE D LA36300 strömbrytare i formgjuten hölje, 300 A, 3-polig, 600 VAC, Lugg | AF9FQA 2DL45 LA363003003356 581 kr
SQUARE D LA26300AC Strömbrytare 300a 2p 600vac Lug | AF9HFB 2GPC1 LA26300AC3002146 544 kr
SQUARE D LA26400AC Strömbrytare 400a 2p 600vac Lug | AF9HFH 2GPC7 LA26400AC4002170 988 kr
SQUARE D LA36125 Strömbrytare 125a 3p 600vac Lug | AF9HFK 2GPC9 LA361251253356 581 kr
SQUARE D LA36150 Strömbrytare 150a 3p 600vac Lug | AF9HFL 2GPD1 LA361501503356 581 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D LAB36350 3-polig effektbrytare, 350A, 3P, 30kAIC vid 480V, 3-fas