SQUARE D LAL36200MB Molded Case Circuit Breaker, 600V, 200A, Short Handle | CE6HEJ

SQUARE D LAL36200MB strömbrytare i formgjuten hölje, 600V, 200A, kort handtag

Finns i lager
Artikel: CE6HEJ Modell: LAL36200MB

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

46 544 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps200
RamtypLAL
Antal poler3
Spänning600
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.281
Fartygets höjd (cm)23.09
Fartygets längd (cm)44.2
Fartygets bredd (cm)29.21
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D LAL36200MB LAL-seriens strömbrytare som används för att ge överströms- och kortslutningsskydd i paneler och motorbelastningscentra
    • Ej utbytbar, termisk magnetisk utlösningsmekanism som erbjuder både momentana och tidsfördröjda strömbegränsande funktioner
    • Har last- och linjeklackar som kan ta emot koppar- eller aluminiumtrådar av storlekarna 600 kcmil - 1 AWG respektive 250 kcmil - 1 AWG
    • CSA-certifierad, UL-listad och IEC-godkänd

Produktvarianter

ProduktModellAmpsStrömbrytartypAntal polerFasSpänningPris
SQUARE D LAL26250 Strömbrytare 250a 2p 600vac Lug | AF9GZA 2GMD6 LAL26250250Standard21-55 514 kr
SQUARE D LAL26350 Strömbrytare 350a 2p 600vac Lug | AF9GZB 2GMD7 LAL26350350Standard21-67 670 kr
SQUARE D LAL26400 Strömbrytare 400a 2p 600vac Lug | AF9GZC 2GMD8 LAL26400400Standard21-60 331 kr
SQUARE D LAL26300 Strömbrytare 300a 2p 600vac Lug | AG7CKF 5B910 LAL26300300Standard21-59 478 kr
SQUARE D LAL36150 Strömbrytare 150a 3p 600vac Lug | AG7CKG 5B912 LAL36150150Standard33-66 708 kr
SQUARE D LAL36200 Strömbrytare 200a 3p 600vac Lug | AG7CXB 5B913 LAL36200200Standard33-46 544 kr
SQUARE D LAL36225 Strömbrytare 225a 3p 600vac Lug | AG7CXC 5B914 LAL36225225Standard33-46 544 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D LAL36200MB strömbrytare i formgjuten hölje, 600V, 200A, kort handtag
46 544 kr /enhet