SQUARE D LAL3640035M Effektbrytare 400a 3p 600vac Lug | AG7CXJ 5B920

SQUARE D LAL3640035M Effektbrytare 400a 3p 600vac Lugg

Finns i lager
Artikel: AG7CXJ Modell: LAL3640035MKorsreferens: 5B920

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

66 964 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Växelspänning600 VAC
Amps400
StrömbrytartypMotorkretsskydd
DC-spänningsvärde250 VDC
Djup5.8 "
Ram storlek400A / LA
Höjd11 "
Högförstärkare Trip Setting3500A
Inställning för lågförstärkare1750A
Max. AIR-betygInte betygsatt
Max. Trådstorlek600 kcmil (Al), 250 kcmil (Al)
Min. Trådstorlek1 AWG (Al)
MonteringFristående
Antal poler3
Fas3
FasanslutningABC
TerminalanslutningJuli
ResetypTermisk magnet
Bredd6"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.2405
Fartygets höjd (cm)27.43
Fartygets längd (cm)49.78
Fartygets bredd (cm)33.78
HS-kod8536200020

Produktinformation:

    • Omedelbar resa (justerbar)

Produktvarianter

ProduktModellAmpsStrömbrytartypAntal polerFasSpänningPris
SQUARE D LAL26250 Strömbrytare 250a 2p 600vac Lug | AF9GZA 2GMD6 LAL26250250Standard21-55 514 kr
SQUARE D LAL26350 Strömbrytare 350a 2p 600vac Lug | AF9GZB 2GMD7 LAL26350350Standard21-67 670 kr
SQUARE D LAL26400 Strömbrytare 400a 2p 600vac Lug | AF9GZC 2GMD8 LAL26400400Standard21-60 331 kr
SQUARE D LAL26300 Strömbrytare 300a 2p 600vac Lug | AG7CKF 5B910 LAL26300300Standard21-59 478 kr
SQUARE D LAL36150 Strömbrytare 150a 3p 600vac Lug | AG7CKG 5B912 LAL36150150Standard33-66 708 kr
SQUARE D LAL36200 Strömbrytare 200a 3p 600vac Lug | AG7CXB 5B913 LAL36200200Standard33-46 544 kr
SQUARE D LAL36225 Strömbrytare 225a 3p 600vac Lug | AG7CXC 5B914 LAL36225225Standard33-46 544 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D LAL3640035M Effektbrytare 400a 3p 600vac Lugg
66 964 kr /enhet