SQUARE D LAP36400MB FA / LA strömbrytare, 600V, 400A, 3-polig

Finns i lager
Artikel: CE6HDQ Modell: LAP36400MB

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

67 355 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps400
RamtypLAL
Antal poler3
Spänning600
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.1775
Fartygets höjd (cm)22.61
Fartygets längd (cm)44.5
Fartygets bredd (cm)29.49
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D LAP36400MB circuit breaker designed for reverse-feed applications in switchboards, motor load centres and panelboards
    • Ej utbytbar termisk-magnetisk utlösningsmekanism för att tillhandahålla både momentana och tidsfördröjda strömbegränsningsfunktioner
    • Enhetsmonterat monteringsläge för smidig installation och problemfritt underhåll
    • UL-listad och CSA-certifierad

Produktvarianter

ProduktModellAmpsStrömbrytartypAntal polerFasSpänningPris
SQUARE D LAL26250 Strömbrytare 250a 2p 600vac Lug | AF9GZA 2GMD6 LAL26250250Standard21-55 514 kr
SQUARE D LAL26350 Strömbrytare 350a 2p 600vac Lug | AF9GZB 2GMD7 LAL26350350Standard21-67 670 kr
SQUARE D LAL26400 Strömbrytare 400a 2p 600vac Lug | AF9GZC 2GMD8 LAL26400400Standard21-60 331 kr
SQUARE D LAL26300 Strömbrytare 300a 2p 600vac Lug | AG7CKF 5B910 LAL26300300Standard21-59 478 kr
SQUARE D LAL36150 Strömbrytare 150a 3p 600vac Lug | AG7CKG 5B912 LAL36150150Standard33-66 708 kr
SQUARE D LAL36200 Strömbrytare 200a 3p 600vac Lug | AG7CXB 5B913 LAL36200200Standard33-46 544 kr
SQUARE D LAL36225 Strömbrytare 225a 3p 600vac Lug | AG7CXC 5B914 LAL36225225Standard33-46 544 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D LAP36400MB FA / LA strömbrytare, 600V, 400A, 3-polig
67 355 kr /enhet