Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D LC11021 Shunttur | AG8RDJ

SQUARE D LC11021 Shunt trip

Finns i lager
Artikel: AG8RDJ Modell: LC11021

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 966 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelShuntresa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2101
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)15.75
Fartygets bredd (cm)10.41

Produktvarianter

ProduktModellPris
SQUARE D LA11021 Shunttur | AG8RCU LA1102110 697 kr
SQUARE D LA11027 Shunttur | AG8RCV LA1102710 697 kr
SQUARE D LC11027 Shunttur | AG8RDK LC11027-
RFQ
SQUARE D MA11027 Shunttur | AG8RLU MA1102720 174 kr
SQUARE D MA11037 Shunttur | AG8RLV MA11037-
RFQ
SQUARE D PA11021 Shunttur | AG8TMY PA11021-
RFQ
SQUARE D S33661 Shuntresa | AG8UVM S336617 393 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D LC11021 Shunt trip
13 966 kr /enhet