SQUARE D LHL36400-1021 Molded Case Circuit Breaker, 400A, 600VAC, 35kA at 480V | CE6HFH

SQUARE D LHL36400-1021 strömbrytare i formgjuten hölje, 400A, 600VAC, 35kA vid 480V

Finns i lager
Artikel: CE6HFH Modell: LHL36400-1021

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

53 358 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps400
RamtypLHL
Antal poler3
Spänning600
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.479
Fartygets höjd (cm)21.44
Fartygets längd (cm)43.51
Fartygets bredd (cm)28.27
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D LHL36400-1021 strömbrytare idealisk för applikationer med omvänd matning i kontrollpaneler och elcentraler
    • Termisk-magnetisk tripp ger både långvarigt och momentant strömbegränsningsskydd
    • Levereras med terminaler på lastsidan för smidig panelmontering
    • RoHS-kompatibel

Produktvarianter

ProduktModellAmpsSpänningPris
SQUARE D LHL36250 strömbrytare i formgjuten hölje, 250 A, 600 VAC, 50 / 60 Hz, Lugg | AG7CXL 5B922 LHL36250250-46 544 kr
SQUARE D LHL36350 Strömbrytare 350a 3p 600vac Lug | AG7CXM 5B924 LHL36350350-46 544 kr
SQUARE D LHL36000M Strömbrytare Matning genom 400 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8RHY LHL36000M400A600V46 544 kr
SQUARE D LHL36125 Strömbrytare Matning genom 125 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8RHZ LHL36125125A600V46 544 kr
SQUARE D LHL36150 Strömbrytare Matning genom 150 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8RJA LHL36150150A600V46 544 kr
SQUARE D LHL36175 Strömbrytare Matning genom 175 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8RJB LHL36175175A600V46 544 kr
SQUARE D LHL36200 Strömbrytare Matning genom 200 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8RJC LHL36200200A600V46 544 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D LHL36400-1021 strömbrytare i formgjuten hölje, 400A, 600VAC, 35kA vid 480V
53 358 kr /enhet