SQUARE D LHL36400MB PowerPact Molded Case Circuit Breaker, 400A, 600VAC | CE6HFK

SQUARE D LHL36400MB PowerPact gjuten hölje effektbrytare, 400A, 600VAC

Artikel: CE6HFK Modell: LHL36400MB

Få det Maj 8, Onsdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps400
RamtypLHL
Antal poler3
Spänning600
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.389
Fartygets höjd (cm)23.39
Fartygets längd (cm)44.2
Fartygets bredd (cm)29.49
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D LHL36400MB strömbrytare designad för att ge överbelastnings- och kortslutningsskydd i elektriska system
    • Har last- och linjesidoöglor som kan ta emot koppar- och aluminiumtrådar i storlekar från 600 kcmil till 1 AWG respektive 250 kcmil till 1 AWG
    • Har termomagnetisk tripp som erbjuder både momentant och tidsfördröjt strömbegränsande skydd
    • UL-listad och CSA-certifierad

Produktvarianter

ProduktModellAmpsSpänningPris
SQUARE D LHL36250 strömbrytare i formgjuten hölje, 250 A, 600 VAC, 50 / 60 Hz, Lugg | AG7CXL 5B922 LHL36250250-46 544 kr
SQUARE D LHL36350 Strömbrytare 350a 3p 600vac Lug | AG7CXM 5B924 LHL36350350-46 544 kr
SQUARE D LHL36000M Strömbrytare Matning genom 400 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8RHY LHL36000M400A600V46 544 kr
SQUARE D LHL36125 Strömbrytare Matning genom 125 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8RHZ LHL36125125A600V46 544 kr
SQUARE D LHL36150 Strömbrytare Matning genom 150 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8RJA LHL36150150A600V46 544 kr
SQUARE D LHL36175 Strömbrytare Matning genom 175 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8RJB LHL36175175A600V46 544 kr
SQUARE D LHL36200 Strömbrytare Matning genom 200 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8RJC LHL36200200A600V46 544 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D LHL36400MB PowerPact gjuten hölje effektbrytare, 400A, 600VAC