SQUARE D LJA36400U31X PowerPact gjuten höljesbrytare, 400A, 600VAC | CE6HFP

SQUARE D LJA36400U31X PowerPact strömbrytare i formgjuten hölje, 400A, 600VAC

Finns i lager
Artikel: CE6HFP Modell: LJA36400U31X

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

97 532 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps400
RamtypLJA
Antal poler3
Spänning600
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.6995
Fartygets höjd (cm)24.64
Fartygets längd (cm)50.8
Fartygets bredd (cm)28.96
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D LJA36400U31X strömbrytare designad för att skydda elektriska kretsar under kortslutning och överbelastningsförhållanden
    • Utrustad med last- och linjesidklackar som rymmer trådar (koppar / aluminium) i storlekar mellan 500 kcmil och 1 AWG
    • Ger avbrottsvärde på 100 kA vid 240 VAC, 65 kA vid 480 V AC och 25 kA vid 600 V AC
    • Har termisk magnetisk utlösning för att säkerställa omedelbart och tidsfördröjt strömbegränsningsskydd
    • Följer UL, CCC, IEC och CSA standarder

Produktvarianter

ProduktModellAmpsPris
SQUARE D LJA36250U31X PowerPact L effektbrytare, MicroLogic 3.3, I-Line Mount | CE6HFY LJA36250U31X25097 532 kr
SQUARE D LJA36400U44X PowerPact L I-Line effektbrytare, 3 poler, 400A, 600VAC | CE6HFZ LJA36400U44X400120 927 kr
SQUARE D LJA36600U33X PowerPact L I-Line effektbrytare, 600A, 600VAC, 3-fas | CE6HGA LJA36600U33X600129 719 kr
SQUARE D LJA36600U44X PowerPact L I-Line effektbrytare, 600A, 600VAC, 3P | CE6HGB LJA36600U44X600157 519 kr
SQUARE D LJA36400CU33X PowerPact L I-Line effektbrytare, 400A, 600VAC, 3P | CE6HGC LJA36400CU33X40081 110 kr
RFQ
SQUARE D LJA36400CU31X PowerPact L I-Line effektbrytare, 400A, 600VAC, 3P | CE6HGD LJA36400CU31X400124 285 kr
SQUARE D LJA36400CU44X PowerPact L I-Line effektbrytare, 400A, 600VAC, 3P | CE6HGE LJA36400CU44X400-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D LJA36400U31X PowerPact strömbrytare i formgjuten hölje, 400A, 600VAC
97 532 kr /enhet