SQUARE D LJA36250U31X PowerPact L effektbrytare, MicroLogic 3.3, I-Line Mount | CE6HFY

SQUARE D LJA36250U31X PowerPact L effektbrytare, MicroLogic 3.3, I-Line-fäste

Finns i lager
Artikel: CE6HFY Modell: LJA36250U31X

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

97 532 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps250
RamtypLJA
Antal poler3
Spänning600
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.65
Fartygets höjd (cm)22.23
Fartygets längd (cm)49.53
Fartygets bredd (cm)27.31
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D LJA36250U31X strömbrytare i formgjuten hölje designad för skydd mot överbelastning och kortslutningsförhållanden
    • Levereras med MicroLogic utlösningsenhet som ger lång tid, kort tid och omedelbart skydd bortom förutbestämd utlösningsnivå
    • Unik MicroLogic 3.3-processor med äkta RMS-avkänning och termisk avbildning för att mäta och övervaka den avledda effekten av pålagd spänning för att förhindra skador
    • Unik I-Line-montering med sladdbelastningsanslutningar för enkel och snabb installation
    • Rymmer koppar- och aluminiumtrådar i storlekar från 600 kcmil till 2 AWG respektive 500 kcmil till 2 AWG

Produktvarianter

ProduktModellAmpsPris
SQUARE D LJA36400U31X PowerPact gjuten höljesbrytare, 400A, 600VAC | CE6HFP LJA36400U31X40097 532 kr
SQUARE D LJA36400U44X PowerPact L I-Line effektbrytare, 3 poler, 400A, 600VAC | CE6HFZ LJA36400U44X400120 927 kr
SQUARE D LJA36600U33X PowerPact L I-Line effektbrytare, 600A, 600VAC, 3-fas | CE6HGA LJA36600U33X600129 719 kr
SQUARE D LJA36600U44X PowerPact L I-Line effektbrytare, 600A, 600VAC, 3P | CE6HGB LJA36600U44X600157 519 kr
SQUARE D LJA36400CU33X PowerPact L I-Line effektbrytare, 400A, 600VAC, 3P | CE6HGC LJA36400CU33X40081 110 kr
RFQ
SQUARE D LJA36400CU31X PowerPact L I-Line effektbrytare, 400A, 600VAC, 3P | CE6HGD LJA36400CU31X400124 285 kr
SQUARE D LJA36400CU44X PowerPact L I-Line effektbrytare, 400A, 600VAC, 3P | CE6HGE LJA36400CU44X400-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D LJA36250U31X PowerPact L effektbrytare, MicroLogic 3.3, I-Line-fäste
97 532 kr /enhet