SQUARE D LJA36600U33X PowerPact L I-Line effektbrytare, 600A, 600VAC, 3-fas | CE6HGA

SQUARE D LJA36600U33X PowerPact L I-Line effektbrytare, 600A, 600VAC, 3-fas

Finns i lager
Artikel: CE6HGA Modell: LJA36600U33X

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

129 719 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps600
RamtypLJA
Antal poler3
Spänning600
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.622
Fartygets höjd (cm)27.18
Fartygets längd (cm)55.88
Fartygets bredd (cm)28.7
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D LJA36600U33X strömbrytare i formgjuten hölje för skydd mot kortslutning och överbelastning
    • Har termisk-magnetisk utlösningsmekanism för att säkerställa omedelbart och tidsfördröjt strömbegränsningsskydd
    • Levereras med linje- och lastsidoöglor som kan ta emot ledningar (koppar/aluminium) i storlekar mellan 500 kcmil och 3 AWG
    • Levererar avbrott på 100kA vid 240VAC, 65kA vid 480VAC och 25kA vid 600VAC
    • UL-listad och CSA-certifierad

Produktvarianter

ProduktModellAmpsPris
SQUARE D LJA36400U31X PowerPact gjuten höljesbrytare, 400A, 600VAC | CE6HFP LJA36400U31X40097 532 kr
SQUARE D LJA36250U31X PowerPact L effektbrytare, MicroLogic 3.3, I-Line Mount | CE6HFY LJA36250U31X25097 532 kr
SQUARE D LJA36400U44X PowerPact L I-Line effektbrytare, 3 poler, 400A, 600VAC | CE6HFZ LJA36400U44X400120 927 kr
SQUARE D LJA36600U44X PowerPact L I-Line effektbrytare, 600A, 600VAC, 3P | CE6HGB LJA36600U44X600157 519 kr
SQUARE D LJA36400CU33X PowerPact L I-Line effektbrytare, 400A, 600VAC, 3P | CE6HGC LJA36400CU33X40081 110 kr
RFQ
SQUARE D LJA36400CU31X PowerPact L I-Line effektbrytare, 400A, 600VAC, 3P | CE6HGD LJA36400CU31X400124 285 kr
SQUARE D LJA36400CU44X PowerPact L I-Line effektbrytare, 400A, 600VAC, 3P | CE6HGE LJA36400CU44X400-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D LJA36600U33X PowerPact L I-Line effektbrytare, 600A, 600VAC, 3-fas
129 719 kr /enhet