SQUARE D PGL36120 Strömbrytare 1200a 3p 600vac Box Lug | AG7FVN 6NHE7

SQUARE D PGL36120 kretsbrytare 1200a 3p 600vac Box Kugg

Finns i lager
Artikel: AG7FVN Modell: PGL36120Korsreferens: 6NHE7

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

311 130 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Växelspänning600 VAC
Amps1200
StrömbrytartypStandard
DC-spänningsvärdeInte betygsatt
Djup8.1 "
Ram storlekP
Höjd12.9 "
Högförstärkare Trip Setting12,000A
Inställning för lågförstärkare2400A
Max. AIR-betyg18kA
Max. Trådstorlek500 kcmil
Min. Trådstorlek3/0 AWG
MonteringLug In / Lug Out
Antal poler3
Fas3
FasanslutningABC
TerminalanslutningBox Lug
ResetypElektronisk
Bredd8.3 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 16.911
Fartygets höjd (cm)36.83
Fartygets längd (cm)57.15
Fartygets bredd (cm)37.08
HS-kod8536200020

Produktinformation:

    • Omedelbar resa (justerbar)

Produktvarianter

ProduktModellAmpsSpänningPris
SQUARE D PGL36100 Effektbrytare 1000a 3p 600vac Box Lug | AG7FVM 6NHE6 PGL361001000-316 837 kr
SQUARE D PGL36060 Strömbrytare Matning genom 600 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8TPN PGL36060600A600V-
RFQ
SQUARE D PGL36080 Strömbrytare Matning genom 800 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8TPP PGL36080800A600V-
RFQ
SQUARE D PGL36100U41A Strömbrytare Matning genom 1000 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8TPQ PGL36100U41A1000A600V161 071 kr
SQUARE D PGL36100U44A Kretsbrytare i formgjuten hölje, bult-på, 1000 A, 600 VAC | AG8TPR PGL36100U44A1000A600V202 315 kr
SQUARE D PGL36120U41A Strömbrytare Matning genom 1200 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8TPT PGL36120U41A1200A600V180 368 kr
SQUARE D PGL36120U44A Strömbrytare Matning genom 1200 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8TPU PGL36120U44A1200A600V-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D PGL36120 kretsbrytare 1200a 3p 600vac Box Kugg
311 130 kr /enhet