SQUARE D PGL36100U44A Kretsbrytare i formgjuten hölje, bult-på, 1000 A, 600 VAC | AG8TPR

SQUARE D PGL36100U44A strömbrytare i formgjuten hölje, bult-på, 1000 A, 600 VAC

Finns i lager
Artikel: AG8TPR Modell: PGL36100U44A

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

202 315 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
AIC-betyg35kAIC @ 480V
Amps1000A
RamtypPGL
Antal poler3
Spänning600V
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 17.019
Fartygets höjd (cm)31.24
Fartygets längd (cm)52.07
Fartygets bredd (cm)30.48

Produktinformation:

    • PowerPact-seriens strömbrytare designad för att skydda elektriska system från skador orsakade av överbelastning och kortslutning
    • Har en programmerbar elektronisk utlösningsenhet för momentan strömbegränsning med ett avbrottsområde på 18 kA vid 600 VAC och 65 kA vid 240 VAC
    • Levereras utrustad med belastnings- och linjeklackterminaler och bultmonteringsmöjlighet för enkel panelmontering
    • UL-listad och CSA/IEC-certifierad

Produktvarianter

ProduktModellAmpsSpänningPris
SQUARE D PGL36100 Effektbrytare 1000a 3p 600vac Box Lug | AG7FVM 6NHE6 PGL361001000-316 837 kr
SQUARE D PGL36120 Strömbrytare 1200a 3p 600vac Box Lug | AG7FVN 6NHE7 PGL361201200-311 130 kr
SQUARE D PGL36060 Strömbrytare Matning genom 600 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8TPN PGL36060600A600V-
RFQ
SQUARE D PGL36080 Strömbrytare Matning genom 800 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8TPP PGL36080800A600V-
RFQ
SQUARE D PGL36100U41A Strömbrytare Matning genom 1000 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8TPQ PGL36100U41A1000A600V161 071 kr
SQUARE D PGL36120U41A Strömbrytare Matning genom 1200 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8TPT PGL36120U41A1200A600V180 368 kr
SQUARE D PGL36120U44A Strömbrytare Matning genom 1200 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8TPU PGL36120U44A1200A600V-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D PGL36100U44A strömbrytare i formgjuten hölje, bult-på, 1000 A, 600 VAC
202 315 kr /enhet