SQUARE D PQ4203G Smältbar busskontakt 30 A | AG7BKP 4B427

SQUARE D PQ4203G Smältbusskontakt 30 A

Finns i lager
Artikel: AG7BKP Modell: PQ4203GKorsreferens: 4B427

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

28 395 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGolvmanövrerad frånkoppling
Amps30
BrytartypPQ
Djup4-2 / 3 "
KapslingsklassificeringNEMA 1
SäkringsklassH, K, R
Höjd8.875 "
Antal poler3
Fas / tråd3-fas, 4-tråd med mark
Spänning120 till 208/240 VAC
Bredd15 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.1605
Fartygets höjd (cm)24.61
Fartygets längd (cm)39.6
Fartygets bredd (cm)29.01
HS-kod8536908085

Produktinformation:

    • Smältbar / icke smältbar (smältbar)

Produktvarianter

ProduktModellAmpsDjupHöjdArtikelSpänningBreddPris
SQUARE D PQ3203G Smältbar busskontakt 30 A | AG7BKG 4B419 PQ3203G304-2 / 3 "8.875 "Golvmanövrerad frånkoppling240 VAC15 "23 628 kr
SQUARE D PQ3206G Smältbar busskontakt 60 A | AG7BKH 4B420 PQ3206G604-2 / 3 "8.875 "Golvmanövrerad frånkoppling240 VAC15 "25 330 kr
SQUARE D PQ3603G Smältbar busskontakt 30 A | AG7BKK 4B423 PQ3603G304-2 / 3 "8.875 "Golvmanövrerad frånkoppling600 VAC15 "13 066 kr
SQUARE D PQ3606G Smältbar busskontakt 60 A | AG7BKL 4B424 PQ3606G604-2 / 3 "8.875 "Golvmanövrerad frånkoppling600 VAC15 "13 066 kr
SQUARE D PQ3610G Busway, I-Line, smältbar insticksenhet, 100A, 600V, 3-polig, klass H | AG7BKM 4B425 PQ3610G1004 21 / 32 "8 7 / 8 "Bussväg600 VAC19 "20 147 kr
SQUARE D PQ3620G Smältbar busskontakt 200 A | AG7BKN 4B426 PQ3620G20011-2 / 5 "16 1 / 5 "Golvmanövrerad frånkoppling600 VAC22.5 "36 708 kr
SQUARE D PQ4206G Smältbar busskontakt 60 A | AG7BKQ 4B428 PQ4206G604-2 / 3 "8.875 "Golvmanövrerad frånkoppling120 till 208/240 VAC15 "30 788 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D PQ4203G Smältbusskontakt 30 A
28 395 kr /enhet