Square D PQ3610G säkringsbusskontakt används för att ansluta elektrisk utrustning till en strömkälla genom ett bussvägssystem. Dess smältbara design innehåller säkringar som skyddar den anslutna utrustningen från överströmmar och kortslutningar, vilket ökar säkerheten och förhindrar potentiella skador.
Funktioner:
- Square D PQ3610G säkringsbusskontakt har en strömstyrka på 100 A ström och klarar en maximal spänning på 600 V AC.
- Den har en 3-polig konfiguration för att hantera trefasiga elsystem.
- Denna säkringsbusskontakt har en plug-in-stil för enkel installation och har en klass H-säkring för att ge robust skydd mot överströmssituationer.
- Den har en ljusbågsdämpande mekanism som snabbt dämpar och släcker ljusbågar, vilket minimerar potentiella skador och stillestånd i händelse av ett fel.
- Denna smältbara busskontakt är utrustad med en fjärrutlösningsfunktion, som gör det möjligt för operatörer att koppla bort strömmen på avstånd i nödsituationer, vilket ökar säkerheten och tillgängligheten.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är en smältbar busskontakt, och hur skiljer den sig från en icke smältbar?
A. Smältbusskontakt är en elektrisk enhet som kombinerar strömfördelning med överströmsskydd med hjälp av säkringar. Till skillnad från icke-säkringsbara busskontakter, som saknar inbyggda säkringar, erbjuder smältbara säkringar extra skydd mot överströmssituationer.
F. Kan jag använda den smältbara busskontakten med frekvensomriktare (VFD)?
S. Ja, den smältbara busspluggen kan användas i kombination med frekvensomriktare, vilket säkerställer skydd för system med varierande belastningsförhållanden.