Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D QBL22110 Strömbrytare, matning, 110 A, 240 VAC, 2P, 10kAIC @ 240V | AG8TXD

SQUARE D QBL22110 effektbrytare, genomströmning, 110 A, 240 VAC, 2P, 10kAIC@240V

Finns i lager
Artikel: AG8TXD Modell: QBL22110
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
6 064 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
AIC-betyg10kAIC @ 240V
Amps110A
RamtypQBL
Antal poler2
Spänning240V
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.88
Fartygets höjd (cm)24.05
Fartygets längd (cm)17.6
Fartygets bredd (cm)19.05

Produktinformation:

    • Square D QBL22110 är en UL-listad och CSA-certifierad gjuten brytare med termisk magnetisk utlösningsenhet.
    • Det är en enhetsmonterad strömbrytare med matningsgenomkopplingsport som rymmer 4 AWG koppar- och aluminiumtrådar och erbjuder långvariga och omedelbara utlösningsfunktioner.
    • Denna brytare Square D arbetar vid 110 A / 240 V och erbjuder en avbrottskapacitet på 10 kAIC vid 240 V.

Produktvarianter

ProduktModellAmpsDjupAntal polerFasSpänningBreddPris
SQUARE D QBL22125 Strömbrytare 125a 2p 240vac Lug | AG6QEH 3XB95 QBL221251253.9 "21-3"7 685 kr
SQUARE D QBL22150 Strömbrytare 150a 2p 240vac Lug | AG6QEJ 3XB96 QBL221501503.9 "21-3"7 359 kr
SQUARE D QBL22175 Strömbrytare 175a 2p 240vac Lug | AG6QEK 3XB97 QBL221751753.9 "21-3"5 208 kr
SQUARE D QBL22200 Strömbrytare 200a 2p 240vac Lug | AG6QEL 3XB98 QBL222002003.9 "21-3"7 361 kr
SQUARE D QBL22225 Strömbrytare 225a 2p 240vac Lug | AG6QEM 3XB99 QBL222252253.9 "21-3"6 681 kr
SQUARE D QBL32125 Strömbrytare 125a 3p 240vac Lug | AG6QEN 3XE10 QBL321251253.93 "33-4.5 "17 392 kr
SQUARE D QBL32150 Strömbrytare 150a 3p 240vac Lug | AG6QEP 3XE11 QBL321501503.93 "33-4.5 "15 245 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D QBL22110 effektbrytare, genomströmning, 110 A, 240 VAC, 2P, 10kAIC@240V
6 064 kr /enhet