Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D QGA220702 Molded Case Circuit Breaker, 70A, 2P, 65kAIC at 240V | CE6HMT

SQUARE D QGA220702 strömbrytare i formgjuten hölje, 70A, 2P, 65kAIC vid 240V

Finns i lager
Artikel: CE6HMT Modell: QGA220702
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
18 372 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps70
RamtypQGA
Antal poler3
Spänning240
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.1285
Fartygets höjd (cm)13.46
Fartygets längd (cm)31.24
Fartygets bredd (cm)20.83
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D QGA220702 kretsbrytare designad för att begränsa genomsläppsströmmar och ge skydd till nedströmskomponenter i kraftdistributionsapplikationer
    • I-Line-stil plug-in design för att säkerställa enkel installation och belastningssidans klackar för att ta emot 300 kcmil - 4 AWG koppar/aluminiumtrådar
    • Har en icke-utbytbar termisk-magnetisk tripp som levererar både momentana och tidsfördröjda strömbegränsande funktioner
    • RoHS-certifierad, UL-listad, CSA-certifierad & IEC-godkänd

Produktvarianter

ProduktModellAmpsRamtypMax. TrådstorlekMin. TrådstorlekSpänningPris
SQUARE D JDL36150 Strömbrytare 150a 3p 600vac Lug | AF6PTU 1MAZ5 JDL36150150-4/0 AWG4 AWG-22 690 kr
SQUARE D JDL36200 effektbrytare, 200 A, 600 VAC | AF6PTW 1MAZ7 JDL36200200-350 kcmil3/0 AWG-22 690 kr
SQUARE D JDL36225 Strömbrytare 225a 3p 600vac Lug | AF6PTX 1MAZ8 JDL36225225-350 kcmil3/0 AWG-22 690 kr
SQUARE D JDL36250 Strömbrytare 250a 3p 600vac Lug | AF6PTY 1MAZ9 JDL36250250-350 kcmil3/0 AWG-25 287 kr
SQUARE D QGA221001 Strömbrytare I-line Style Plug-in 100 Amp 240vac 3p 65kaic @ 240v | AG8UDT QGA221001100AQGA--240V14 617 kr
SQUARE D QGA221004 Effektbrytare I-line Style Plug-in 100 Amp 240vac 3p 65kaic@240v | AG8UDU QGA221004100AQGA--240V14 617 kr
SQUARE D QGA221252 Strömbrytare I-line Style Plug-in 125 Amp 240vac 3p 65kaic @ 240v | AG8UDV QGA221252125AQGA--240V14 617 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D QGA220702 strömbrytare i formgjuten hölje, 70A, 2P, 65kAIC vid 240V
18 372 kr /enhet