Bänkslipmaskiner är stationära verktyg med en rem eller en slipskiva som roterar med höga hastigheter för att jämna ut eller forma ett arbetsstycke. De är monterade på en arbetsbänk och operatören håller arbetsstycket med båda händerna mot det snurrande hjulet/bältet för att forma eller jämna ut det. Dessa Dayton bänkslipmaskiner är kompakta i designen och kan enkelt förvaras när de inte används.
Dayton bänkslipmaskiner är utrustade med högkvalitativa motorer för långa arbetscykler och tung användning på kolmetaller och legeringar. Dayton 2LKR9 bänkslipmaskin ger cirka 4 till 7 gånger längre arbetscykler och levererar 8 gånger lägre hastighet än de flesta konventionella bänkslipmaskiner. Denna bänkslip har tätade lager och dynamiskt balanserade rotorer för att minimera vibrationer för jämn gång. Denna kvarn ger ett utökat utrymme mellan hjul och hjul för att göra det enkelt att jorda långa föremål. Den har stora, justerbara verktyg för vinkelslipning och säker och effektiv tilt. Dayton 2LKR9 bänkslipmaskin har även gnistskydd och justerbara ögonskydd som är fästa med orkanbultar för ökad säkerhet. Denna Dayton bänkslip är utrustad med kullager för låg rotationsfriktion och levererar en maximal hjulhastighet på 3450 rpm.
Användningsområden:
Dayton 2LKR9 bänkslipmaskin används inom verkstads-, el- och bilindustrin för att slipa skärverktyg som mejslar, skåror, verktygsbitar och borrkronor. Den kan också användas för slipning, gradning, fasning och rengöring.
Funktioner:
- Dayton 2LKR9 bänkslipmaskin är utrustad med högkvalitativa motorer för långa arbetscykler och tung användning på kolmetaller och legeringar.
- Denna kvarn ger utökat utrymme mellan hjul och hjul för att göra det enkelt att jorda långa föremål.
- Denna slipmaskin har stora, justerbara verktyg för vinkelslipning och en säker och effektiv tilt.
- Dayton 2LKR9 bänkslipmaskin har tätade lager och dynamiskt balanserade rotorer för att minimera vibrationer för jämn gång.
- Denna bänkslipmaskin ger cirka 4 till 7 gånger längre arbetscykler under belastningsförhållanden och levererar 8 gånger lägre hastighet än konventionella bänkslipmaskiner.
- Denna Dayton-slipmaskin är utrustad med kullager för låg rotationsfriktion och levererar en maximal hjulhastighet på 3450 rpm.
- Dayton 2LKR9 bänkslipmaskin har även gnistskydd och justerbara ögonskydd som är fästa med orkanbultar för ökad säkerhet.
- Om du vill ha en variant med högre hastighet, kolla in Dayton 49H008 bänkslip ger hastigheter upp till 3500 rpm.
Kompatibla tillbehör:
- Dayton 4Z154: Dessa kvarnstativ ger en stabil bas för bänkslipmaskiner. De ger extra stöd till slipmaskinerna och placerar dem på lämplig höjd så att operatören lätt kan stå upprätt medan slipoperationer utförs.
Standarder och godkännanden:
Dayton 2LKR9 bänkslipmaskin är CSA-certifierad och uppfyller OSHA / NIOSH-standarderna för att leverera effektiv prestanda.
Installation:
- Dayton 2LKR9 bänkslipmaskin innehåller sexkantsmuttrar, träskruvar och en platt bricka för enkel och säker installation.
- Montera bänkslipen på en stadig, horisontell yta. Om den är monterad på en metallsockel, rikta in monteringshålen mot motsvarande hål i sockeln.
- Sätt in en 1/4-20 x 1-1/4 tums sexkantsbult med en platt bricka genom slipmaskinens bas. Från botten av piedestalen, placera en 1/4 tums platt bricka och 1/4 tum diameter, 20 gängad sexkantsmutter på bulten.
- Dra åt tills utrymmet mellan piedestalen och kvarnbasen är 1/8 tum. Använd en andra mutter på varje bult, dra åt mot den första för att motstå att den lossnar genom vibrationer.
- För att montera kvarnen på bänkskivan av trä, använd 1/4 x 1-1/4 tums träskruvar och platta brickor under huvuden och dra åt skruvarna tills utrymmet mellan bänkskivan och slipmaskinens bas är 1/8 tum.
Vanliga frågor och svar:
F. Varför har bänkslipmaskiner 2 hjul?
A. Bänkslipmaskiner är utrustade med två hjul som kan användas för många applikationer. Det första hjulet är huvudsakligen utformat för exakt skärpning, medan det andra hjulet är idealiskt för grov formning. De kan enkelt bytas ut mot olika hjulkonfigurationer enligt användarens behov.
F. Varför är ett ögonskydd monterat på en bänkslip?
A. Dayton 2LKR9 bänkslipmaskin har ett inbäddat ögonskydd som skyddar operatörens ögon mot skador av metallbitar och flygande slipande partiklar.
F. Kan jag använda en bänkslip för att slipa mejslar?
S. Ja, du kan slipa dina mejslar på en bänkslip. Bänkslipmaskiner tillräckligt med kraft och den perfekta typen av sten för denna operation.
F. Kan du använda en bänkslipmaskin utan skydd?
A. Hjulskydd leder bort gnistor och skräp från användarna, och skyddar och skyddar dem från slipskivor och nötande skär, vilket kan orsaka allvarlig skada om de misslyckas eller flyger av.
F. Kan du använda en bänkslip för att slipa knivar?
A. Bänkslipmaskiner kan användas för att slipa knivar eftersom de har ett höghastighetssnurrhjul som även kan användas för att trimma plast-, metall- och trämaterial.
F. Hur väljer jag en slipskiva?
A. När du väljer en slipskiva, bör slipmaskinens hästkrafter beaktas. I allmänhet används hårda hjul på maskiner med höga hästkrafter. Om hästkrafter är mindre än hjuldiametern, rekommenderas ett hjul med mjuk kvalitet, och om hästkrafter är större än hjuldiametern, välj ett hjul med hård kvalitet.