Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D QHB120 Dvärgbrytare, 120VAC, Bolt-On, Termisk Magnetisk | CE6HQY

SQUARE D QHB120 dvärgbrytare, 120VAC, Bolt-On, termisk magnetisk

Finns i lager
Artikel: CE6HQY Modell: QHB120
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
940SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBult på strömbrytare
Amps20
RamtypQOB
Antal poler1
Spänning120
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1232
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)8.38
Fartygets bredd (cm)8.64
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D QHB120 strömbrytare designad för att skydda mot felaktiga strömmar i paneltavlor och elcentraler
    • Termomagnetisk utlösningsmekanism som ger långvarigt och momentant strömbegränsande skydd
    • Bolt-on monteringsdesign med tryckplåtsterminaler för snabb montering i QO-seriens lastcentra
    • Rymmer aluminium- och koppartrådar i storlekar från 14 till 8 AWG
    • UL-listad och CSA-certifierad

Produktvarianter

ProduktModellAmpsAntal polerSpänningPris
SQUARE D QHB115 dvärgbrytare, 120 / 240VAC, bultmonterad | CE6HQX QHB115151120-
RFQ
SQUARE D QHB130 Bolt-On effektbrytare, 1 pol, 120 / 240VAC, 65kAIC | CE6HQZ QHB1303011201 067 kr
SQUARE D QHB215 dvärgbrytare, 2-polig, 15A, 65kAIC vid 240V | CE6HRA QHB2151522403 288 kr
SQUARE D QHB220 Bolt-On effektbrytare, 20A, 120 / 240VAC, 65kAIC, HACR-klassad | CE6HRB QHB2202022406 441 kr
SQUARE D QHB230 dvärgbrytare, 65kAIC, termisk magnetisk utlösning | CE6HRC QHB2303022404 467 kr
RFQ
SQUARE D QHB315 Bolt-On effektbrytare, 3P, 120 / 240VAC, 65kAIC, 3 Fas | CE6HRD QHB3151532404 709 kr
RFQ
SQUARE D QHB320 dvärgbrytare, 3-polig, 120 / 240VAC, 3-fas | CE6HRE QHB32020324011 778 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D QHB120 dvärgbrytare, 120VAC, Bolt-On, termisk magnetisk
940SEK /enhet