SQUARE D QO130M200P Lastcenter CB 200A 120 / 240VAC 1-fas | AH3AXV 30YE83

SQUARE D QO130M200P Lastcentrum CB 200A 120/240VAC 1-fas

Finns i lager
Artikel: AH3AXV Modell: QO130M200PKorsref: 30YE83

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 486 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLoad Center
Amps200
StrömbrytartypQO
Djup3.75 "
KapslingsmaterialStål
Höjd30 "
Antal platser30
Fas1
Kortslutningsström22kA
Spänning120 / 240 VAC
Bredd14.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.415
Fartygets höjd (cm)10.67
Fartygets längd (cm)78.74
Fartygets bredd (cm)37.34
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Square D QO130M200P lastcenter tar elektricitet från nätkällan och distribuerar den genom en anläggning för tillförlitlig elektrisk distribution. Den används vid serviceentrén i kommersiella och industribyggnader.

Funktioner:

  • Square D QO130M200P lastcenter fördelar huvudförsörjningen av ström och har en huvudbrytare för att skydda kretsen från överströmmar.
  • Denna enfasiga lastcentral har NEMA-kompatibel stålkapsling med emaljfinish för skydd mot korrosion och elektromagnetisk strålning.
  • Den kan konverteras till ett huvudlastcentrum för att fungera som en fjärrpanel.
  • Denna belastningscentral av QO-typ har en neutral stång på vardera sidan av samlingsskenorna för enkel inkoppling av kompatibla AFCI- eller GFCI-brytare på buss- och neutralstängerna.

Kompatibla tillbehör:

  • Ruta D QO effektbrytare: Dessa kompakta strömbrytare skyddar känslig elektronisk utrustning från felaktiga strömmar.

Standarder och godkännanden:

  • RoHS
  • UL

Vanliga frågor och svar:

F. Klarar detta lastcentrum extrema temperaturer?

A. Square D QO130M200P lastcentrum har ett driftstemperaturområde på 23 till 104 grader Fahrenheit.

F. Vilket material används vid tillverkning av bussskenor?

A. Fyrkantiga D-lastcentrumsamlingsskenor har en förtennad kopparkonstruktion.

F. Vad är kortslutningsströmmen för detta lastcenter?

A. Square D belastningscentrum har en kortslutningsström på 22kA.

Produktvarianter

ProduktModellAmpsDjupHöjdFasSpänningBreddPris
SQUARE D QO24L70F Lastcenter 70a 120 / 240vac 1ph | AA9GKC 1D388 QO24L70F703.25 "9.25 "1120 / 240 VAC4.75 "1 197 kr
SQUARE D QO24L70S Lastcentrum 70a 120 / 240vac 1ph | AA9GKE 1D390 QO24L70S703.25 "9.25 "1120 / 240 VAC4.75 "799SEK
SQUARE D QO312L125G Lastcentrum 125a 208y / 120vac 3ph | AA9GKF 1D400 QO312L125G1253.75 "17 "3208Y/120 VAC, 240/120V Delta AC eller 240V Delta AC14.25 "5 745 kr
SQUARE D QO318L200G Lastcenter 200a 208y / 120vac 3ph | AA9GKH 1D402 QO318L200G2003.75 "30 "3208Y/120 VAC, 240/120V Delta AC eller 240V Delta AC14.25 "7 530 kr
SQUARE D QO320L125G Lastcentrum 125a 208y / 120vac 3ph | AA9GKK 1D405 QO320L125G1253.75 "21 "3208Y/120 VAC, 240/120V Delta AC eller 240V Delta AC14.25 "8 060 kr
SQUARE D QO330L200G Lastcenter 200a 208y / 120vac 3ph | AA9GKM 1D407 QO330L200G2003.75 "30 "3208Y/120 VAC, 240/120V Delta AC eller 240V Delta AC14.25 "8 730 kr
SQUARE D QO403L60NF Load Center Lug 60A 208Y / 120VAC 3-Phase | AG9FMG 1D411 QO403L60NF603.5 "13 "3208Y/120 VAC, 240/120 VAC Delta, 240 VAC Delta6"1 919 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D QO130M200P Lastcentrum CB 200A 120/240VAC 1-fas
12 486 kr /enhet