Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D QO1530 gjuten hölje effektbrytare, enkelpolig, 120 / 240VAC

Finns i lager
Artikel: CE6HNW Modell: QO1530
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
1 483 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAnslut strömbrytaren
Amps15
RamtypQO
Spänning120
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1395
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)8.13
Fartygets bredd (cm)8.13
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D QO1530 strömbrytare i formgjuten hölje för skydd mot strömöverbelastningar och kortslutningar i kraftdistributionsapplikationer
    • Plug-in-montering garanterar enkel anslutning till paneler och växlar för snabb installation och reparation
    • Termisk magnetisk utlösningsenhet ger både långvariga och omedelbara utlösningsfunktioner
    • Kan rymma ledningar (koppar / aluminium) i storlekar mellan 14 och 8 AWG
    • Uppfyller CSA- och UL-standarder

Produktvarianter

ProduktModellAmpsAntal polerSpänningPris
SQUARE D QO115K Strömbrytare, 10kAIC vid 240V, 15A, 1 pol | CE6HNR QO115K1511201 829 kr
SQUARE D QO120K, gjuten höljesbrytare, enkelpolig, 120 / 240VAC | CE6HNT QO120K2011202 206 kr
SQUARE D QO120PL Fjärrstyrd effektbrytare, enkelpolig, 120 / 240VAC | CE6HNU QO120PL2011201 998 kr
SQUARE D QO130K gjuten hölje effektbrytare, enkelpolig, 120 / 240VAC | CE6HNV QO130K3011201 484 kr
SQUARE D QO200 2-polig standardutlösningsbrytare, 10kAIC vid 240VAC | CE6HNX QO200602240636SEK
SQUARE D QO2015 Miniatyrbrytare, enkelpolig, 120 / 240VAC | CE6HNY QO201515-1201 483 kr
SQUARE D QO2030 Dvärgbrytare, enkelpolig, 120 / 240VAC | CE6HNZ QO203020-1201 650 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D QO1530 gjuten hölje effektbrytare, enkelpolig, 120 / 240VAC
1 483 kr /enhet