Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D QO200TRNM Kopplingsbrytare för luftkonditionering Icke-smältbar 60A | AJ2JHT 6HD95

SQUARE D QO200TRNM Luftkonditioneringsfrånkopplingsbrytare Osmältningsbar 60A

Finns i lager
Artikel: AJ2JHT Modell: QO200TRNMKorsreferens: 6HD95
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
685SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKopplingsbrytare för luftkonditionering
Förstärkare AC60
Kontaktformulär2PST
Djup3-29 / 32 "
DutyAllmänt
Höjd8.8 "
HP @ 240V10 HP
IP-värde54
Materialpolykarbonat
NEMA kapslingstyp3R
Antal poler2
Antal ledningar2
Fas1
BehållartypInget behållare ingår
KortslutningsskyddStrömbrytare
Spänning240 VAC
Bredd6.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.855
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)24.13
Fartygets bredd (cm)16.76
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Metallisk / icke-metallisk: Icke-metallisk

Produktvarianter

ProduktModellHöjdIP-värdeMaterialBreddPris
SQUARE D QO200TR Kopplingsbrytare för luftkonditionering Metallic 240VAC | AG9FYX 1H245 QO200TR6.5 "14Galvaniserat stål4 39 / 64 "666SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D QO200TRNM Luftkonditioneringsfrånkopplingsbrytare Osmältningsbar 60A
685SEK /enhet