Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D QO200TR Kopplingsbrytare för luftkonditionering Metallic 240VAC | AG9FYX 1H245

SQUARE D QO200TR Luftkonditioneringsbrytare Metallic 240VAC

Finns i lager
Artikel: AG9FYX Modell: QO200TRKorsreferens: 1H245
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
666SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKopplingsbrytare för luftkonditionering
Förstärkare AC60
Kontaktformulär2PST
Djup3-29 / 32 "
DutyAllmänt
Höjd6.5 "
HP @ 240V10 HP
IP-värde14
MaterialGalvaniserat stål
NEMA kapslingstyp3R
Antal poler2
Antal ledningar2
Fas1
BehållartypInget behållare ingår
KortslutningsskyddIngen
Spänning240 VAC
Bredd4 39 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.35
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)10.67
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Metalliskt / icke-metalliskt: Metalliskt

Produktvarianter

ProduktModellHöjdIP-värdeMaterialBreddPris
SQUARE D QO200TRNM Kopplingsbrytare för luftkonditionering Icke-smältbar 60A | AJ2JHT 6HD95 QO200TRNM8.8 "54polykarbonat6.5 "685SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D QO200TR Luftkonditioneringsbrytare Metallic 240VAC
666SEK /enhet