Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D QO24L70RB Lastcenter, svetsat galvannealed stål, 70 A, 120 / 240 VAC | AA9GKD 1D389

SQUARE D QO24L70RB Lastcenter, svetsat galvannealed stål, 70 A, 120 / 240 VAC

Finns i lager
Artikel: AA9GKD Modell: QO24L70RBKorsreferens: 1D389
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
1 918 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLoad Center
Amps70
StrömbrytartypQO
Djup4"
KapslingsmaterialStål
Höjd9.5 "
Antal platser2
Fas1
Kortslutningsström10kA
Spänning120 / 240 VAC
Bredd4.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.25
Fartygets höjd (cm)27.94
Fartygets längd (cm)14.73
Fartygets bredd (cm)12.19
HS-kod8536904000
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Fast huvudlastcentrum för att hysa strömbrytare som används för kraftdistribution i lätta kommersiella applikationer
    • Lätt, förtennad aluminiumsamlingsskena ger effektiv värmeavledning och ledningsförmåga
    • Giftigt metallfritt lastcenter med svetsad galvanealed stålkapsling säkerställer skydd mot damm, slask, regn och extern isbildning

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka standarder följer Square D lastcentrum?

S. Det är en UL-listad produkt med stöd av NEMA 3R utomhusklassificering.

F. Kommer Square D lastcenter med en jordningsstång?

S. Detta lastcenter inkluderar inte en jordstång, men det kan beställas separat.

Produktvarianter

ProduktModellAmpsStrömbrytartypDjupHöjdFasSpänningBreddPris
SQUARE D QO312L125GRB Lastcentrum 125a 120 / 240vac 3ph | AA9GKG 1D401 QO312L125GRB125QO4.5 "19 "3120 / 240 VAC14.75 "8 116 kr
SQUARE D QO318L200GRB Lastcenter 200a 208y / 120vac 3ph | AA9GKJ 1D403 QO318L200GRB200QO4.5 "14.75 "3208Y/120 VAC, 240/120V Delta AC eller 240V Delta AC30 "9 816 kr
SQUARE D QO320L125GRB Lastcentrum 125a 208y / 120vac 3ph | AA9GKL 1D406 QO320L125GRB125QO4.5 "22 "3208Y/120 VAC, 240/120V Delta AC eller 240V Delta AC14.75 "10 159 kr
SQUARE D QO330L200GRB Load Center Lug 200A 208Y / 120VAC 3-Phase | AG9FME 1D408 QO330L200GRB200QO4.5 "30 "3208Y/120 VAC, 240/120 VAC Delta, 240 VAC Delta14.75 "12 727 kr
SQUARE D QO342L225GRB Load Center Lug 225A 208Y / 120VAC 3-Phase | AG9FMF 1D410 QO342L225GRB225QO4.5 "40 "3208Y/120 VAC, 240/120 VAC Delta, 240 VAC Delta14.75 "24 178 kr
SQUARE D QO403L60NRB Load Center Lug 60A 208Y / 120VAC 3-Phase | AG9FMH 1D412 QO403L60NRB60QO4"13.25 "3208Y/120 VAC, 240/120 VAC Delta, 240 VAC Delta7"3 164 kr
SQUARE D QO612L100RB Lastcentrum Lug 100A 120 / 240VAC 1-fas | AG9FMK 1D419 QO612L100RB100QO4.25 "12.75 "1120 / 240 VAC9"2 194 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D QO24L70RB Lastcenter, svetsat galvannealed stål, 70 A, 120 / 240 VAC
1 918 kr /enhet