Square D QOB220 strömbrytare är installerad i distributionspaneler, kopplingsskåp & lastcentraler för att skydda kretsar mot överbelastning och kortslutning genom att snabbt bryta felströmmar. Det används i kommersiella och industriella elektriska system.
Funktioner:
- Square D QOB220 strömbrytare har en VisiTrip-indikator för att visa utlösning och avbrott i kretsen.
- Denna Square D minibrytare ger 10kA brytkapacitet för högt utlösningsskydd av kretsen.
- Den erbjuder en tillförlitlig snubbelfri vippmekanism, som säkerställer att brytaren inte kan manövreras i PÅ-läget under ett fel för driftsäkerheten.
- Denna dvärgbrytare kommer med en positiv handtagsindikering, vilket gör att användarna enkelt kan identifiera dess status.
Kompatibla tillbehör:
- Ruta D HLO1 & QO1HPL Hänglåstillbehör: De används för att låsa strömbrytarens handtag samtidigt som de begränsar åtkomst och oavsiktlig utlösning av brytaren.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilken trådstorlek kan denna Square D QOB220-strömbrytare rymma?
A. Denna HACR-klassade Square D-strömbrytare rymmer 14 - 8 AWG koppar- och aluminiumtrådar.
F. Vilken är omgivningstemperaturen för denna Square D QOB220 brytare?
S. Den har en omgivningstemperatur på 104 grader F.
F. Vilken typ av montering används i denna Square D QOB220 strömbrytare?
A. Denna strömbrytare har bultmontering som möjliggör enkel installation med styvhet.
F. Hur kopplar man in denna Square D QOB220 strömbrytare?
S. Den tillåter en klackorientering för raka ledningar genom samlingsskenor, vilket eliminerar behovet av pigtailkablar och hjälper till att organisera lastcentret