SQUARE D QOB245-1021 Dvärgbrytare, 2-polig, 45A, 240VAC, 10kAIC | CE6JVT

SQUARE D QOB245-1021 Dvärgbrytare, 2-polig, 45A, 240VAC, 10kAIC

Artikel: CE6JVT Modell: QOB245-1021

Få det Maj 9, Torsdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBult på strömbrytare
Amps45
RamtypQOB
Antal poler2
Spänning240
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.432
Fartygets höjd (cm)7.54
Fartygets längd (cm)8.71
Fartygets bredd (cm)7.49
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D QOB245-1021 dvärgbrytare designad för att skydda känsliga elektroniska komponenter från överbelastning och kortslutning
    • Lämplig för QOB-serie lastcentra
    • Har icke-utbytbar, termisk magnetisk utlösningsenhet för både långtids- och momentant strömbegränsningsskydd
    • 120VAC shuntutflykt för skydd mot plötsliga strömspänningar
    • Levereras med skruvterminal på linjen och belastningssidans skruvterminal
    • Bultfäste för installation i vertikal eller horisontell orientering
    • HACR-klassad och UL-listad

Produktvarianter

ProduktModellArtikelVäxelspänningAmpsLängdMax. TrådstorlekMin. TrådstorlekAntal polerTerminalanslutningPris
SQUARE D QOB115CAFI Bult på effektbrytare 15a 1 pol 10ka 120v | AF6FXQ 12R458 QOB115CAFIBult på strömbrytare120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (CU), 12 AWG (AL)1Skruvklämma1 998 kr
SQUARE D QOB120CAFI Bult på effektbrytare 20a 1 pol 10ka 120v | AF6FXR 12R459 QOB120CAFIBult på strömbrytare120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (CU), 12 AWG (AL)1Skruvklämma1 998 kr
SQUARE D QOB115VHCAFI Bult på effektbrytare 15a 1 pol 22ka 120v | AF6FXT 12R460 QOB115VHCAFIBult på strömbrytare120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (CU), 12 AWG (AL)1Skruvklämma6 391 kr
SQUARE D QOB120VHCAFI Bult på effektbrytare 20a 1 pol 22ka 120v | AF6FXU 12R461 QOB120VHCAFIBult på strömbrytare120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (CU), 12 AWG (AL)1Skruvklämma8 454 kr
SQUARE D QOB110 Strömbrytare 10 A | AF6PNN 1H822 QOB110Bult på strömbrytare120 / 240 VAC103"8 AWG14 AWG1Skruvklämma249SEK
SQUARE D QOB115 Strömbrytare 15 A | AF6PNP 1H823 QOB115Bult på strömbrytare120 / 240 VAC153"8 AWG14 AWG1Skruvklämma228SEK
SQUARE D QOB120 effektbrytare, 20 A | AF6PNQ 1H824 QOB120Bult på strömbrytare120 / 240 VAC203"8 AWG14 AWG1Skruvklämma260SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D QOB245-1021 Dvärgbrytare, 2-polig, 45A, 240VAC, 10kAIC